LITHONIA LIGHTING TXD 400MP A23 TB SCWA LPI อุปกรณ์ติดตั้ง Hid Low Bay Mh Protected 400 W
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การแข่งขัน HID Low Bay |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | -22 ถึง 104 องศา F |
ที่อยู่อาศัยบัลลาสต์ | อลูมิเนียมหล่อ |
ประเภทบัลลาสต์ | เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ Super Constant Wattage |
หรี่แสงได้ / ไม่หรี่แสงได้ | ไม่ |
ประเภทการติดตั้ง | HID โลว์เบย์ |
กำลังวัตต์ | 452 |
ความสูง | 22 " |
สีที่อยู่อาศัย | ขาว |
การใช้งานในร่ม / กลางแจ้ง | อาคารเท่านั้น |
รวมหลอดไฟ | ใช่ |
ประเภทหลอดไฟ | MH |
วัตต์หลอด | 400 |
ความยาว | 23 " |
วัสดุเลนส์ | อะคริลิค |
ประเภทของเลนส์ | อะคริลิค |
การกระจายแสง | กว้าง |
รหัสการจับคู่ | J |
ความสูงของการติดตั้ง | 18 ถึง 25 ฟุต |
สถานที่ติดตั้ง | ที่ถูกระงับ |
ประเภทการติดตั้ง | กล่องประกบจี้ |
จำนวนหลอดไฟ | 1 |
วัสดุสะท้อนแสง | อลูมิเนียม |
ประเภทตัวสะท้อนแสง | ล้อมรอบ |
ประเภทซ็อกเก็ต | มีการป้องกัน |
พื้นที่ถึง Mtg. อัตราส่วนความสูง | 1.7 |
เริ่มประเภท | การเริ่มต้นพัลส์ที่ได้รับการป้องกัน |
รายการโคมไฟที่แนะนำ | 6XV 25 |
ชนิดภาพเขียน | ตัวสะท้อนแสงแบบปิด Low Bay ที่สมบูรณ์ |
แรงดันไฟฟ้า | เพื่อ 120 277 |
ความกว้าง | 23 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.93 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 59.44 |
รหัส HS | 9405406000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.