<span Class='notranslate'>Yale </span> Pb4607ln X 605 | Door Lever Lockset Curved Entry | 5vrv0 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

YALE PB4607LN x 605 Door Lever Lockset ทางเข้าโค้ง | AE6XFM 5VRV0

YALE PB4607LN x 605 ชุดล็อคคันโยกประตูแบบเข้าโค้ง

In Stock
รายการ: AE6XFM รุ่น: PB4607LN x 605ข้ามอ้างอิง: 5VRV0
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
฿6,421 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคันโยก
เจาะตลับกุญแจ2.75 "
เสร็จสิ้นทองเหลืองสดใส
ไฟคะแนน3 ชม.
ฟังก์ชันการเข้า
เกรด2
จัดการวัสดุเหล็กวัดหนัก
คีย์คีย์แตกต่างกัน
ประเภทสถานที่เชิงพาณิชย์
ฟังก์ชัน Locksetทางเข้า
ความแข็งแกร่งของประสิทธิภาพ Locksetหน้าที่ปานกลาง
จำนวนปุ่ม2
จำนวนพิน6
Pins6
ความหนาของประตูที่ต้องการ1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim2-1/4" x 4-7/8"
ประเภทการประท้วงเหลี่ยมมุมไม่มีกล่อง
สไตล์โค้ง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.78
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)18.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.53
รหัส HS8301406030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาของประตูที่ต้องการกระบอกเสร็จสิ้นStrike Dimประเภทการประท้วงสไตล์ฟังก์ชันเกรดราคา
YALE AU5408LN X 605 ชุดล็อคก้านโยกประตูห้องมุมขวา | AD7FMG 4ECC3 AU5408LN X 6051.75 "ใช่ทองเหลืองสดใส1-1/4" x 4-7/8"เอเอสเอ สไตรค์มุมฉากห้องเรียน1฿18,761
YALE PB5401LN x 605 Door Lever Lockset ทางโค้ง | AD7FMH 4ECC4 PB5401LN x 6051.75 "ไม่ทองเหลืองสดใส1-1/4" x 4-7/8"เอเอสเอ สไตรค์โค้งทางเดิน1฿14,919
YALE PB5402LN x 605 ตัวล็อกก้านประตูแบบโค้ง Privacy | AD7FMJ 4ECC5 PB5402LN x 6051.75 "ไม่ทองเหลืองสดใส1-1/4" x 4-7/8"เอเอสเอ สไตรค์โค้งความเป็นส่วนตัว1฿16,024
YALE PB5405LN x 605 ตัวล็อคก้านประตูโค้ง เกรด 1 | AD7FMK 4ECC6 PB5405LN x 6051.75 "ใช่ทองเหลืองสดใส1-1/4" x 4-7/8"เอเอสเอ สไตรค์โค้งห้องเก็บของ1฿17,475
YALE PB5407LN x 605 ตัวล็อกก้านประตูโค้ง Entry Grade 1 | AD7FML 4ECC7 PB5407LN x 6051.75 "ใช่ทองเหลืองสดใส1-1/4" x 4-7/8"เอเอสเอ สไตรค์โค้งการเข้า1฿17,475
YALE PB5408LN x 605 Door Lever Lockset ห้องเรียนโค้ง | AD7FMM 4ECC8 PB5408LN x 6051.75 "ใช่ทองเหลืองสดใส1-1/4" x 4-7/8"เอเอสเอ สไตรค์โค้งห้องเรียน1฿18,761
YALE AU5308LN x 605 ชุดล็อคก้านโยกมุมขวาเกรด 2 | AD7FMN 4ECD6 AU5308LN x 6051-3/8" to 1-3/4"ใช่ทองเหลืองสดใส2-3/4" x 1-1/8"เอเอสเอ สไตรค์มุมฉากห้องเรียน2฿9,655

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

YALE PB4607LN x 605 ชุดล็อคคันโยกประตูแบบเข้าโค้ง
฿6,421 / หน่วย