LITHONIA LIGHTING VGR1C 50LED MVOLT DDBT LPI Wall Pack ไฟ LED กลางแจ้ง 50w
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดติดผนัง LED |
อุณหภูมิสี | 3500K |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | 68 |
ความสูง | 13.75 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | บรอนซ์ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียมหล่อเกรดมารีน |
อัตราส่วน IP | 65 |
การเปลี่ยน LED สำหรับ | 70W HPS / MH |
ความยาว | 13.75 " |
วัสดุเลนส์ | โพลีคาร์บอเนต |
Lumens | 1255 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 23 องศาถึง 86 องศา C. |
แรงดันไฟฟ้า | 120-277 |
การประกัน | 2ACD2 |
วัตต์ | 50 |
ความกว้าง | 6.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 9405408000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.