LITHONIA LIGHTING WLTU ไฟฉุกเฉิน Wet Loc Incdst สีเทา
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟฉุกเฉิน |
ประเภทแบตเตอรี่ | แคลเซียมตะกั่ว |
เวลาส่องสว่างฉุกเฉิน | นาที 90 |
ความสูง | 13.5 " |
สีที่อยู่อาศัย | สีเทา |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เทอร์โม |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120/277 |
ประเภทหลอดไฟ | ร้อนระอุ |
วัตต์หลอด | 10 |
ความยาว | 14 " |
การติด | ผนัง |
จำนวนหัวหลอด | 2 |
จำนวนหลอดไฟ | 2 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 41 ถึง 122 องศา F |
ยามเสริม | 4PG68 |
แรงดันเอาท์พุท | 6 |
UPC | 730337498927 |
การประกัน | 3 ปี |
วัตต์ที่ 90 นาที | 14.4 |
ความกว้าง | 11.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.97 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.57 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.97 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.92 |
รหัส HS | 9405103000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การติด | ประเภทแบตเตอรี่ | ความสูง | จำนวนหลอดไฟ | อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | แรงดันเอาท์พุท | การประกัน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELT618NY | ผนัง | นิกเกิลแคดเมียม | 14.5 " | 2 | - | VDC 6 | 3 ปี | 3" | ฿7,088 | ||
ELT627NY | ผนัง | นิกเกิลแคดเมียม | 15.5 " | 3 | - | VDC 6 | 3 ปี | 4.5 " | ฿6,507 | ||
ELT1250NY | ผนัง | แคลเซียมตะกั่วปิดผนึก | 15.5 " | 3 | - | VDC 12 | 3 ปี | 4.5 " | ฿10,218 | ||
WLTU นาย GY | ผนัง | แคลเซียมตะกั่ว | 5.625 " | 2 | 68 ถึง 122 องศา F | 6 | 3 ปี | 4.25 " | ฿6,983 | ||
WLTU แอลอีดี | ผนัง | นิกเกิลแคดเมียม | 13.5 " | 2 | 32 ถึง 122 องศา F | 9.6 | 5 ปี | 10 " | ฿15,292 | ||
ELSQ | เพดาน / ผนัง | แคลเซียมตะกั่ว | 10.375 " | 1 | 16 ถึง 32 องศา | VDC 6 | 3 ปี | 3.5 " | ฿9,639 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.