LITHONIA LIGHTING ELT1250NY ไฟฉุกเฉิน 12w 15-1/2 นิ้ว H ความยาว 15 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟฉุกเฉิน |
ประเภทแบตเตอรี่ | แคลเซียมตะกั่วปิดผนึก |
เวลาส่องสว่างฉุกเฉิน | นาที 90 |
ความสูง | 15.5 " |
สีที่อยู่อาศัย | ขาว |
วัสดุที่ใช้ผลิต | 20 กรัม เหล็ก |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120/277 |
ประเภทหลอดไฟ | ร้อนระอุ |
วัตต์หลอด | 12 |
ความยาว | 15 " |
การติด | ผนัง |
จำนวนหัวหลอด | 3 |
จำนวนหลอดไฟ | 3 |
แรงดันเอาท์พุท | VDC 12 |
การประกัน | 3 ปี |
วัตต์ที่ 90 นาที | 50 |
ความกว้าง | 4.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.86 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 47.75 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.88 |
รหัส HS | 9405106020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การติด | ประเภทแบตเตอรี่ | ความสูง | จำนวนหลอดไฟ | อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | แรงดันเอาท์พุท | การประกัน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELT618NY | ผนัง | นิกเกิลแคดเมียม | 14.5 " | 2 | - | VDC 6 | 3 ปี | 3" | ฿6,432 | ||
ELT627NY | ผนัง | นิกเกิลแคดเมียม | 15.5 " | 3 | - | VDC 6 | 3 ปี | 4.5 " | ฿6,707 | ||
WLTU นาย GY | ผนัง | แคลเซียมตะกั่ว | 5.625 " | 2 | 68 ถึง 122 องศา F | 6 | 3 ปี | 4.25 " | ฿7,039 | ||
WLTU แอลอีดี | ผนัง | นิกเกิลแคดเมียม | 13.5 " | 2 | 32 ถึง 122 องศา F | 9.6 | 5 ปี | 10 " | ฿16,841 | ||
วท | ผนัง | แคลเซียมตะกั่ว | 13.5 " | 2 | 41 ถึง 122 องศา F | 6 | 3 ปี | 11.5 " | - | RFQ
| |
ELSQ | เพดาน / ผนัง | แคลเซียมตะกั่ว | 10.375 " | 1 | 16 ถึง 32 องศา | VDC 6 | 3 ปี | 3.5 " | ฿9,639 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.