LITHONIA LIGHTING WP 2 32 120 2/1 GEB10IS BF CO S4 อุปกรณ์ยึดผนัง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อุปกรณ์ยึดผนังเรืองแสง |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 0 ถึง 104 องศา F |
ประเภทบัลลาสต์ | อิเล็กทรอนิกส์ |
กำลังวัตต์ | 48 |
เชิงอรรถ | 3 |
ความสูง | 3.25 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เคลือบเงาสีขาว |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
ปริมาณหลอดไฟ | 2 |
ประเภทหลอดไฟ | F32T8 |
วัตต์หลอด | 32 |
ความยาว | 48.44 " |
ประเภทของเลนส์ | อะคริลิค |
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม | 0 องศา F |
การติด | ผนังหรือเพดาน |
ชนิดภาพเขียน | เกรดพรีเมี่ยมพาณิชย์บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ |
UPC | 745973060377 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
ความกว้าง | 7.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 129.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 23.11 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.48 |
รหัส HS | 9405106020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | ชนิดภาพเขียน | กำลังวัตต์ | เชิงอรรถ | ความกว้าง | ความสูง | ปริมาณหลอดไฟ | ประเภทหลอดไฟ | วัตต์หลอด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สุขา 1 32 GEB120IS CO S10 | บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานเอนกประสงค์เกรดทั่วไป | 25 | 1 | 4.62 " | 4.5 " | 1 | F32T8 | 32 | ฿5,481 | |
สุขา 2 32 GEB120IS CO S10 | บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานเอนกประสงค์เกรดทั่วไป | 55 | 1 | 4.62 " | 4.5 " | 2 | F32T8 | 32 | ฿5,509 | |
สุขา 1 17 GEB120IS CO S10 | บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานเอนกประสงค์เกรดทั่วไป | 22 | 1 | 4.62 " | 4.5 " | 1 | F17T8 | 17 | ฿5,728 | |
สุขา 2 17 GEB120IS CO S10 | บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานเอนกประสงค์เกรดทั่วไป | 39 | 1 | 4.62 " | 4.5 " | 2 | F17T8 | 17 | ฿5,321 | |
สุขา 2 25 GEB120IS CO S10 | บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานเอนกประสงค์เกรดทั่วไป | 53 | 1 | 4.62 " | 4.5 " | 2 | F25T8 | 25 | ฿5,697 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.