ความรุนแรง Lithonia Zl1n L48 7000lm L/เลนส์ Mvolt 40k Wh | 26x694 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ACUITY LITHONIA ZL1N L48 7000LM L / LENS MVOLT 40K WH Lumen Strip 6000 Lumens 48 In | AB8RMY 26X694

LITHONIA LIGHTING ZL1N L48 7000LM L/เลนส์ MVOLT 40K WH รางลูเมน 6000 ลูเมน 48 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB8RMY รุ่น: ZL1N L48 7000LM L/เลนส์ MVOLT 40K WHข้ามอ้างอิง: 26X694
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
฿10,927 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟ LED Striplight
อุณหภูมิสี4000K
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์83
หรี่แสงได้ / ไม่หรี่แสงได้หรี่แสงได้
ความสูง2.5 "
การเปลี่ยน LED สำหรับ1 หลอด LFL
ความยาว48 "
Lumens6000
Lumens ต่อวัตต์80
จำนวนแท่งไฟ1
จัดอันดับชีวิต100,000 ชม.
ชั่วคราว พิสัย-20 ถึง 30 องศา C.
UPC753573050797
แรงดันไฟฟ้า120/277
การประกันการรับประกันแบบ จำกัด ห้าปี
วัตต์75
ความกว้าง1 3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.79
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)125.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS9405400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวLumensวัตต์ราคา
ACUITY LITHONIA ZL1N L24 3000LM L / LENS MVOLT 40K WH Lumen Strip 1700 Lumens 24 In | AB8RMZ 26X695 ZL1N L24 3000LM L / LENS MVOLT 40K WH24 "170021฿7,634

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LITHONIA LIGHTING ZL1N L48 7000LM L/เลนส์ MVOLT 40K WH รางลูเมน 6000 ลูเมน 48 นิ้ว
฿10,927 / หน่วย