ความรุนแรง Lithonia Zl1n L24 3000lm L/เลนส์ Mvolt 40k Wh | 26x695 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ACUITY LITHONIA ZL1N L24 3000LM L / LENS MVOLT 40K WH Lumen Strip 1700 Lumens 24 In | AB8RMZ 26X695

LITHONIA LIGHTING ZL1N L24 3000LM L/เลนส์ MVOLT 40K WH รางลูเมน 1700 ลูเมน 24 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB8RMZ รุ่น: ZL1N L24 3000LM L/เลนส์ MVOLT 40K WHข้ามอ้างอิง: 26X695
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
฿7,634 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟ LED Striplight
อุณหภูมิสี4000K
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์83
หรี่แสงได้ / ไม่หรี่แสงได้หรี่แสงได้
ความสูง2.5 "
การเปลี่ยน LED สำหรับ1 หลอด LFL
ความยาว24 "
Lumens1700
Lumens ต่อวัตต์80
จำนวนแท่งไฟ1
จัดอันดับชีวิต100,000 ชม.
ชั่วคราว พิสัย-20 ถึง 30 องศา C.
UPC784231815601
แรงดันไฟฟ้า120/277
การประกันการรับประกันแบบ จำกัด ห้าปี
วัตต์21
ความกว้าง1 3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.81
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)63.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS9405103000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวLumensวัตต์ราคา
ACUITY LITHONIA ZL1N L48 7000LM L / LENS MVOLT 40K WH Lumen Strip 6000 Lumens 48 In | AB8RMY 26X694 ZL1N L48 7000LM L / LENS MVOLT 40K WH48 "600075฿10,927

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LITHONIA LIGHTING ZL1N L24 3000LM L/เลนส์ MVOLT 40K WH รางลูเมน 1700 ลูเมน 24 นิ้ว
฿7,634 / หน่วย