ADAM EQUIPMENT CPWPLUS200 เครื่องชั่งน้ำหนัก แท่นชั่งสแตนเลส 440 Lb. ความจุ
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ |
โหมดการใช้งาน | การชั่งน้ำหนักสัตว์การชั่งน้ำหนักแบบไดนามิก |
ความจุ | 200 กก. / 440 ปอนด์ |
พอร์ตเชื่อมต่อ | RS-232 แบบสองทิศทาง |
ดิจิตอล / เครื่องกล | ดิจิตอล |
แสดง | จอ LCD เรืองแสงขนาดใหญ่ |
graduations | 50g / 0.1 ปอนด์ |
ความสูงโดยรวม | 2" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 8 7 / 10 " |
ความกว้างโดยรวม | 11 4 / 5 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็กกล้าไร้สนิม |
หน่วยพลังงาน | อะแดปเตอร์ AC (รวม) หรือ (6) แบตเตอรี่ AA (ไม่รวม) |
การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว | 11-4 / 5 " |
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว | 11 4 / 5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 8423820010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | โหมดการใช้งาน | ความจุ | ความกว้างโดยรวม | หน่วยพลังงาน | การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว | การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว | พอร์ตเชื่อมต่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPWPLUS 75 ล้าน | 8 7 / 10 " | การชั่งน้ำหนักสัตว์การชั่งน้ำหนักแบบไดนามิก | 75 กก. / 165 ปอนด์ | 19 2 / 3 " | แบตเตอรี่และอะแดปเตอร์ AC | 19-7 / 10 " | 19 7 / 10 " | RS-232 แบบสองทิศทาง | ฿21,739 | ||
GBK 15 น | 20.5 " | การชั่งน้ำหนักตรวจสอบการชั่งน้ำหนักเปอร์เซ็นต์การชั่งน้ำหนักแบบไดนามิก / การชั่งน้ำหนักสัตว์การนับชิ้นส่วน | 6 กก. / 15 ปอนด์ | 11 13 / 16 " | อะแดปเตอร์ AC แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ | 15-45 / 64 " | 11 13 / 16 " | RS-232 | ฿42,741 | ||
GBK 30 น | 20.5 " | การชั่งน้ำหนักตรวจสอบการชั่งน้ำหนักเปอร์เซ็นต์การชั่งน้ำหนักแบบไดนามิก / การชั่งน้ำหนักสัตว์การนับชิ้นส่วน | 15 กก. / 30 ปอนด์ | 11 13 / 16 " | อะแดปเตอร์ AC แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ | 15-45 / 64 " | 11 13 / 16 " | RS-232 | ฿36,068 | ||
GBK 60 น | 20.5 " | การชั่งน้ำหนักตรวจสอบการชั่งน้ำหนักเปอร์เซ็นต์การชั่งน้ำหนักแบบไดนามิก / การชั่งน้ำหนักสัตว์การนับชิ้นส่วน | 30 กก. / 60 ปอนด์ | 11 13 / 16 " | อะแดปเตอร์ AC แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ | 15-45 / 64 " | 11 13 / 16 " | RS-232 | ฿38,958 | ||
GBK 150 น | 20.5 " | การชั่งน้ำหนักตรวจสอบการชั่งน้ำหนักเปอร์เซ็นต์การชั่งน้ำหนักแบบไดนามิก / การชั่งน้ำหนักสัตว์การนับชิ้นส่วน | 60 กก. / 150 ปอนด์ | 11 13 / 16 " | อะแดปเตอร์ AC แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ | 15-45 / 64 " | 11 13 / 16 " | RS-232 | ฿36,304 | ||
GBK 300 น | 20.5 " | การชั่งน้ำหนักตรวจสอบการชั่งน้ำหนักเปอร์เซ็นต์การชั่งน้ำหนักแบบไดนามิก / การชั่งน้ำหนักสัตว์การนับชิ้นส่วน | 150 กก. / 300 ปอนด์ | 11 13 / 16 " | อะแดปเตอร์ AC แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ | 15-45 / 64 " | 11 13 / 16 " | RS-232 | ฿41,083 | ||
ซีพีดับบลิวพลัส15 | - | - | - | 11 3 / 4 " | - | 11 3 / 4 " | 11 3 / 4 " | - | ฿11,705 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.