ADAM EQUIPMENT CPWPLUS15 เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ, แบบตั้งโต๊ะ, 33 ปอนด์ ความจุน้ำหนัก, จอ LCD
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ |
ต้องใช้แบตเตอรี่ | ใช่ |
ขนาดของแบตเตอรี่ | AA |
ประเภทแบตเตอรี่ | เป็นด่าง |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กเหนียว |
สี | สีเทา |
ความยาวสายไฟ | 3 ฟุต |
แสดง | จอแอลซีดี |
จอแสดงผลประเภท | จอแอลซีดี |
graduations | 0.005 กก. / 0.01 ปอนด์ |
อินเตอร์เฟซ | RS232 |
ความลึกโดยรวม | 11 3 / 4 " |
ความสูงโดยรวม | 2" |
ความกว้างโดยรวม | 11 3 / 4 " |
ประเภทปลั๊ก | สองง่าม |
แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่/ไฟฟ้า |
ประเภทมาตราส่วน | ม้านั่งแพลตฟอร์ม |
วัสดุพื้นผิว | เหล็กกล้าไร้สนิม |
แรงดันไฟฟ้า | 12V ซี |
การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว | 11 3 / 4 " |
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว | 11 3 / 4 " |
น้ำหนักความจุ | ปอนด์ 33 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | โหมดการใช้งาน | ความจุ | ความกว้างโดยรวม | หน่วยพลังงาน | การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว | การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว | พอร์ตเชื่อมต่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีพีดับบลิวพลัส200 | 8 7 / 10 " | การชั่งน้ำหนักสัตว์การชั่งน้ำหนักแบบไดนามิก | 200 กก. / 440 ปอนด์ | 11 4 / 5 " | อะแดปเตอร์ AC (รวม) หรือ (6) แบตเตอรี่ AA (ไม่รวม) | 11-4 / 5 " | 11 4 / 5 " | RS-232 แบบสองทิศทาง | ฿13,018 | ||
CPWPLUS 75 ล้าน | 8 7 / 10 " | การชั่งน้ำหนักสัตว์การชั่งน้ำหนักแบบไดนามิก | 75 กก. / 165 ปอนด์ | 19 2 / 3 " | แบตเตอรี่และอะแดปเตอร์ AC | 19-7 / 10 " | 19 7 / 10 " | RS-232 แบบสองทิศทาง | ฿21,739 | ||
GBK 15 น | 20.5 " | การชั่งน้ำหนักตรวจสอบการชั่งน้ำหนักเปอร์เซ็นต์การชั่งน้ำหนักแบบไดนามิก / การชั่งน้ำหนักสัตว์การนับชิ้นส่วน | 6 กก. / 15 ปอนด์ | 11 13 / 16 " | อะแดปเตอร์ AC แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ | 15-45 / 64 " | 11 13 / 16 " | RS-232 | ฿42,741 | ||
GBK 30 น | 20.5 " | การชั่งน้ำหนักตรวจสอบการชั่งน้ำหนักเปอร์เซ็นต์การชั่งน้ำหนักแบบไดนามิก / การชั่งน้ำหนักสัตว์การนับชิ้นส่วน | 15 กก. / 30 ปอนด์ | 11 13 / 16 " | อะแดปเตอร์ AC แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ | 15-45 / 64 " | 11 13 / 16 " | RS-232 | ฿36,068 | ||
GBK 60 น | 20.5 " | การชั่งน้ำหนักตรวจสอบการชั่งน้ำหนักเปอร์เซ็นต์การชั่งน้ำหนักแบบไดนามิก / การชั่งน้ำหนักสัตว์การนับชิ้นส่วน | 30 กก. / 60 ปอนด์ | 11 13 / 16 " | อะแดปเตอร์ AC แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ | 15-45 / 64 " | 11 13 / 16 " | RS-232 | ฿38,958 | ||
GBK 150 น | 20.5 " | การชั่งน้ำหนักตรวจสอบการชั่งน้ำหนักเปอร์เซ็นต์การชั่งน้ำหนักแบบไดนามิก / การชั่งน้ำหนักสัตว์การนับชิ้นส่วน | 60 กก. / 150 ปอนด์ | 11 13 / 16 " | อะแดปเตอร์ AC แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ | 15-45 / 64 " | 11 13 / 16 " | RS-232 | ฿36,304 | ||
GBK 300 น | 20.5 " | การชั่งน้ำหนักตรวจสอบการชั่งน้ำหนักเปอร์เซ็นต์การชั่งน้ำหนักแบบไดนามิก / การชั่งน้ำหนักสัตว์การนับชิ้นส่วน | 150 กก. / 300 ปอนด์ | 11 13 / 16 " | อะแดปเตอร์ AC แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ | 15-45 / 64 " | 11 13 / 16 " | RS-232 | ฿41,083 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.