Adam Equipment Nbl 3602e | เครื่องชั่งความแม่นยำสูง 3600g 0.01g | 39dl70 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ADAM EQUIPMENT NBL 3602e เครื่องชั่งแบบแม่นยำ 3600g 0.01g | AH8ZGB 39DL70

ADAM EQUIPMENT เครื่องชั่งความแม่นยำสูง NBL 3602e 3600g 0.01g

In Stock
รายการ: AH8ZGB รุ่น: NBL 3602eข้ามอ้างอิง: 39DL70
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
฿54,567 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด
โหมดการใช้งานการชั่งน้ำหนัก, การนับชิ้นส่วน, การชั่งเปอร์เซ็นต์, การชั่งน้ำหนักแบบไดนามิก / สัตว์, การกำหนดความหนาแน่น
ความจุ3600g
พอร์ตเชื่อมต่อRS-232, ยูเอสบี
ดิจิตอล / เครื่องกลดิจิตอล
แสดงจอแอลซีดี
graduations0.01g
วัสดุที่ใช้ผลิตโลหะ
หน่วยวัดg
ความสูงโดยรวม4"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ12 13 / 64 "
ความกว้างโดยรวม8 11 / 16 "
วัสดุแพลตฟอร์มเหล็กกล้าไร้สนิม
หน่วยพลังงานอุปกรณ์แปลงไฟ AC
หมวดหมู่ย่อยเครื่องชั่งความแม่นยำสูง
การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว6.25 "
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว6.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.05
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)40.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • Washdown: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁโหมดการใช้งานความจุความกว้างโดยรวมวัสดุแพลตฟอร์มหน่วยพลังงานการชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิวการชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิวราคา
ADAM EQUIPMENT DCT 2000 Digital Balance Plastic Platform ความจุ 2000g | AC9RRR 3JKG8 ดีซีที 20008.25 "การชั่ง2000g8 1 / 5 "พลาสติกAC, แบตเตอรี่5.75 "5.75 "฿4,988
ADAM EQUIPMENT DCT 5000 Digital Balance Plastic Platform ความจุ 5000g | AC9RRT 3JKH1 ดีซีที 50008.25 "การชั่ง5000g8 1 / 5 "พลาสติกAC, แบตเตอรี่5.75 "5.75 "฿5,328
ADAM EQUIPMENT CQT 202 Digital Balance แท่นสแตนเลสความจุ 200g | AC9RRU 3JKH3 ซีคิวที2029.5 "การชั่งน้ำหนักการชั่งน้ำหนักต่ำกว่ายอดคงเหลือการสะสมน้ำหนัก200g6 4 / 5 "เหล็กกล้าไร้สนิมAC, แบตเตอรี่-4 5 / 7 "฿16,100
ADAM EQUIPMENT CB 501 เครื่องชั่งน้ำหนัก 500g Backlit LCD | AG9EZB 19YN21 CB 501-การชั่ง500g-เหล็กกล้าไร้สนิมแบตเตอรี่และอะแดปเตอร์ AC5-7 / 64 "-฿4,937
ADAM EQUIPMENT CB 1001 Balance Scale 1000g Backlit LCD | AG9EZC 19YN 22 CB 1001-การชั่ง1000g-เหล็กกล้าไร้สนิมแบตเตอรี่และอะแดปเตอร์ AC5-7 / 64 "-฿4,950
ADAM EQUIPMENT EBL 12001e เครื่องชั่งความแม่นยำสูง 12000g Metal | AH8ZFP 39DL59 EBL 12001e15 13 / 16 "การชั่งน้ำหนัก, การนับชิ้นส่วน, การชั่งแบบเปอร์เซ็นต์, การตรวจสอบน้ำหนัก, การตรวจนับจำนวน, การชั่งน้ำหนักแบบไดนามิก / สัตว์, การสะสม, การกำหนดความหนาแน่น12000g18 7 / 64 "เหล็กกล้าไร้สนิมอุปกรณ์แปลงไฟ AC11.875 "15 13 / 16 "฿73,620
ADAM EQUIPMENT NBL 223e เครื่องชั่งความแม่นยำสูง 220g 1mg | AH8ZFT 39DL62 มทบ.223จ12 13 / 64 "การชั่งน้ำหนัก, การนับชิ้นส่วน, การชั่งเปอร์เซ็นต์, การชั่งน้ำหนักแบบไดนามิก / สัตว์, การกำหนดความหนาแน่น220g8 11 / 16 "เหล็กกล้าไร้สนิมอุปกรณ์แปลงไฟ AC4.75 "4.75 "฿55,144

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ADAM EQUIPMENT เครื่องชั่งความแม่นยำสูง NBL 3602e 3600g 0.01g
฿54,567 / หน่วย