Adams Rite 4089-00-121 | ตัวบ่งชี้ทางออก Hd Satin Chrome | 2eux4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ADAMS RITE 4089-00-121 ตัวบ่งชี้ทางออก HD Satin Chrome | AB9QYM 2EUX4

ADAMS RITE 4089-00-121 ตัวบ่งชี้ทางออก Hd Satin Chrome

In Stock
รายการ: AB9QYM รุ่น: 4089-00-121อ้างอิงข้าม: 2EUX4
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
฿3,002 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวบ่งชี้ทางออก
เจาะตลับกุญแจ2.75 "
กระบอกSFIC เดี่ยว
เสร็จสิ้นซาติน Chrome
สำหรับความหนาของประตู1-5 / 8 "ถึง 2"
ขนาดด้านหน้า1-1/8" x 2-1/4"
เกรด1
คีย์คีย์แตกต่างกัน
ประเภทรูกุญแจดีที่สุด F
ประเภทสถานที่เชิงพาณิชย์
วัสดุทองเหลือง
จำนวนปุ่ม2
Pins6
ประเภทความปลอดภัยหนัก
Strike Dim2.75 "
โยนความยาว1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS8310000000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะตลับกุญแจกระบอกสำหรับความหนาของประตูเกรดคีย์ประเภทรูกุญแจStrike Dimราคา
ADAMS RITE 4089-00-130 กุญแจควบคุม Deadbolt ซาตินโครมสำหรับงานปานกลาง | AB9QYL 2EUX3 4089-00-1302-3/8" or 2-3/4"เดียว1-3/8" to 1-3/4"2การควบคุมที่สำคัญKW1 + เคซี1 "x 2-1 / 4"฿3,260

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ADAMS RITE 4089-00-121 ตัวบ่งชี้ทางออก Hd Satin Chrome
฿3,002 / หน่วย