Adapt-all 8037-08-08 | ตัวแปลงหัวแปลงทองเหลือง 1/2 นิ้ว | 4ccn9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ADAPT-ALL 8037-08-08 อะแดปเตอร์แปลงทองเหลือง 1/2 นิ้ว | AD6WYB 4CCN9

ADAPT-ALL 8037-08-08 อะแดปเตอร์แปลงทองเหลือง 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD6WYB รุ่น: 8037-08-08ข้ามอ้างอิง: 4CCN9
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
฿3,130 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์แปลง
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ประเภทการเชื่อมต่อMNPT x FBSP
ขนาด Hex11 / 16 "
ความยาว1 43 / 64 "
แม็กซ์ ความดัน1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.45 / 64 "
ขนาดท่อ1 / 2 "
ชั่วคราว พิสัย-65 องศาถึง 250 องศา F
UPC993298322476

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.13
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS7412200045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด Hexความยาวภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
ADAPT-ALL 8037-02-02 อะแดปเตอร์แปลงทองเหลือง 1/8 นิ้ว | AD6WXY 4CCN6 8037-02-021-5 / 16 "1 3 / 64 "1 5 / 16 "1 / 8 "฿820
ADAPT-ALL 8037-04-04 อะแดปเตอร์แปลงทองเหลือง 1/4 นิ้ว | AD6WXZ 4CCN7 8037-04-0413 / 32 "1.031 "13 / 32 "1 / 4 "฿1,063
ADAPT-ALL 8037-06-06 อะแดปเตอร์แปลงทองเหลือง 3/8 นิ้ว | AD6WYA 4CCN8 8037-06-069 / 16 "1.031 "9 / 16 "3 / 8 "฿2,205
ADAPT-ALL 8037-12-12 อะแดปเตอร์แปลงทองเหลือง 3/4 นิ้ว | AD6WYC 4CCP1 8037-12-1227 / 32 "1 15 / 16 "55 / 64 "3 / 4 "฿4,606

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ADAPT-ALL 8037-08-08 อะแดปเตอร์แปลงทองเหลือง 1/2 นิ้ว
฿3,130 / หน่วย