ADD-A-LEVEL A6636A แท่นวางซ้อนกันได้พลาสติก 250 ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เพิ่มแพลตฟอร์มการทำงานในหน่วย |
ความลึกฐาน | 66 " |
ความยาวฐาน | 66 " |
ความกว้างฐาน | 36 " |
ความกว้างด้านล่าง | 36 " |
สี | Black |
เสร็จสิ้น | โดยธรรมชาติ |
ความจุโหลด | 250 ปอนด์ |
วัสดุ | พลาสติก |
ความสูงโดยรวม | 2.625 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 66 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 2.625 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 66 " |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | วางซ้อนกันได้ |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 36 " |
เหยียบ | เป็นรู |
UPC | 747494113525 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.77 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 167.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความลึกฐาน | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | ความกว้างด้านล่าง | ความจุโหลด | ความลึกของแพลตฟอร์ม | ความยาวแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3624A | 24 " | 36 " | 36 " | 24 " | 24 " | 250 ปอนด์ | 36 " | 36 " | ฿2,716 | |
A6624A | 24 " | 66 " | 66 " | 24 " | 24 " | 250 ปอนด์ | 66 " | 66 " | ฿5,020 | |
A9636A | 36 " | 96 " | 96 " | 36 " | 36 " | 250 ปอนด์ | 96 " | 96 " | ฿7,274 | RFQ
|
A4824A | 24 " | 48 " | 48 " | 24 " | 24 " | 250 ปอนด์ | 48 " | 48 " | ฿4,554 | |
A9624A | 24 " | 96 " | 96 " | 24 " | 24 " | 250 ปอนด์ | 96 " | 96 " | ฿5,771 | RFQ
|
A3636A | 36 " | 36 " | 36 " | 36 " | 36 " | 250 ปอนด์ | 36 " | 36 " | ฿3,402 | |
A3616A | 16 " | - | - | - | - | ปอนด์ 250 | - | 36 " | ฿2,304 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.