ADD-A-LEVEL M33784 แท่นทำงาน, ยาง, สไตล์แท่นเข้าเดียว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โปรแกรมเสริมแพลตฟอร์ม |
ความลึกฐาน | 7 / 8 " |
ความกว้างด้านล่าง | 36 " |
สี | สีเหลือง / สีดำ |
เสร็จสิ้น | ยังไม่เสร็จ |
รวมราวจับ | ไม่ |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
วัสดุ | ยาง |
จำนวน Guard Rails | 0 |
จำนวนขา | 0 |
จำนวน Modular Decks | 0 |
จำนวนขั้นตอน | 0 |
ความสูงโดยรวม | 7 / 8 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 1" |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 7 / 8 " |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | เข้าเดี่ยว |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 36 " |
ลายดอกยาง | เสื่อกันความเหนื่อยล้า |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.76 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.