HUBBELL PREMISE WIRING SFRCBOW Snap Fit Connector สีน้ำเงิน/ขาว Rca/บัดกรี
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Snap Fit เชื่อมต่อ |
ประเภทสายเคเบิ้ล | RCA (สีน้ำเงิน) |
สี | สำนักงานสีขาว |
ความลึก | 0.83 " |
ความสูง | 0.83 " |
ความยาว | 0.68 " |
วัสดุ | พลาสติกความร้อนแรงกระแทกสูง |
จำนวนพอร์ต | 1 |
ประเภทการสิ้นสุด | ประสาน |
ความกว้าง | 568713 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.52 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รหัส HS | 8536698000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทสายเคเบิ้ล | สี | ความลึก | ความสูง | ความยาว | ประเภทการสิ้นสุด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอสเอฟจีดับเบิลยู | ประเภท F | ขาว | 1.15 " | 1.15 " | 0.68 " | เครื่องต่อ | 0.858 " | ฿620 | ||
SFRCBKW | RCA (สีดำ) | ขาว | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | ประสาน | 568713 " | ฿443 | ||
เอสเอฟอาร์ซีเบรีย | RCA (สีน้ำเงิน) | งาช้างไฟฟ้า | 0.857 " | 0.86 " | 0.68 " | เครื่องต่อ | 568715 " | ฿553 | ||
SFRCBW | RCA (สีน้ำเงิน) | ขาว | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | ประสาน | 568713 " | ฿413 | ||
สฟฟโกว | ประเภท F | สำนักงานสีขาว | 1.15 " | 1.15 " | 0.68 " | เครื่องต่อ | 568712 " | ฿671 | ||
เอสเอฟโกรฟ | ประเภท F | สำนักงานสีขาว | 1.15 " | 1.15 " | 0.68 " | เครื่องต่อ | 568712 " | ฿704 | ||
เอสเอฟจีอาร์เอฟดับเบิลยู | ประเภท F | ขาว | 1.15 " | 1.15 " | 0.68 " | เครื่องต่อ | 568712 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.