HUBBELL PREMISE WIRING ขั้วต่อเสียงและวิดีโอแบบ Snap Fit
สไตล์ | รุ่น | ประเภทสายเคเบิ้ล | สี | ความลึก | ความสูง | ความยาว | ประเภทการสิ้นสุด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | สฟฟโกว | ประเภท F | สำนักงานสีขาว | 1.15 " | 1.15 " | 0.68 " | เครื่องต่อ | 568712 " | ฿606 | |
B | เอสเอฟโกรฟ | ประเภท F | สำนักงานสีขาว | 1.15 " | 1.15 " | 0.68 " | เครื่องต่อ | 568712 " | ฿694 | |
C | เอสเอฟจีอาร์เอฟดับเบิลยู | ประเภท F | ขาว | 1.15 " | 1.15 " | 0.68 " | เครื่องต่อ | 568712 " | - | RFQ
|
D | เอสเอฟจีดับเบิลยู | ประเภท F | ขาว | 1.15 " | 1.15 " | 0.68 " | เครื่องต่อ | 0.858 " | ฿620 | |
E | SFRCKBK | RCA (สีดำ) | Black | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | ประสาน | 568714 " | ฿422 | |
F | SFCBKEI | RCA (สีดำ) | งาช้างไฟฟ้า | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | ประสาน | 568714 " | ฿422 | |
G | SFRCBKGY | RCA (สีดำ) | สีเทา | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | ประสาน | 568713 " | ฿422 | |
H | SFRCBKFF | RCA (สีดำ) | สำนักงานสีขาว | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | เครื่องต่อ | 568714 " | ฿570 | |
I | SFRCBKW | RCA (สีดำ) | ขาว | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | ประสาน | 568713 " | ฿443 | |
J | SFRCBE | RCA (สีน้ำเงิน) | งาช้างไฟฟ้า | 1.03 " | 1.03 " | 0.68 " | ประสาน | 568713 " | ฿422 | |
K | SFRCBGY | RCA (สีน้ำเงิน) | สีเทา | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | ประสาน | 568714 " | ฿422 | |
L | SFRCBW | RCA (สีน้ำเงิน) | ขาว | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | ประสาน | 568713 " | ฿422 | |
M | เอสเอฟอาร์ซีเบรีย | RCA (สีน้ำเงิน) | งาช้างไฟฟ้า | 0.857 " | 0.86 " | 0.68 " | เครื่องต่อ | 568715 " | ฿566 | |
N | SFRCBBK | RCA (สีน้ำเงิน) | Black | 1.03 " | 1.03 " | 0.68 " | ประสาน | 568713 " | ฿422 | |
O | SFCBOW | RCA (สีน้ำเงิน) | สำนักงานสีขาว | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | ประสาน | 568713 " | - | RFQ
|
P | SFRGNAL | RCA (สีเขียว) | อัลมอนด์ | 0.83 " | 0.83 " | 0.91 " | ประสาน | 568716 " | ฿337 | |
Q | SFRCGNW | RCA (สีเขียว) | ขาว | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | ประสาน | 568713 " | ฿422 | |
R | SFRCNGGY | RCA (สีเขียว) | สีเทา | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | ประสาน | 568713 " | ฿422 | |
S | SFCGNBK | RCA (สีเขียว) | Black | 0.83 " | 0.83 " | 0.91 " | ประสาน | 568716 " | ฿422 | |
T | SFRCGNEI | RCA (สีเขียว) | งาช้างไฟฟ้า | 0.83 " | 0.83 " | 0.91 " | ประสาน | 568716 " | ฿422 | |
U | SFRCGNOW | RCA (สีเขียว) | สำนักงานสีขาว | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | ประสาน | 568713 " | ฿422 | |
V | SFRCGNTI | RCA (สีเขียว) | เทลโกไอวอรี่ | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | ประสาน | 568713 " | ฿337 | |
W | SFRORGY | RCA (สีส้ม) | สีเทา | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | ประสาน | 568713 " | ฿422 | |
X | SFRCREI | RCA (สีแดง) | งาช้างไฟฟ้า | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | ประสาน | 568713 " | ฿422 | |
Y | เอสเอฟอาร์ซีอาร์ | RCA (สีแดง) | อัลมอนด์ไลท์ | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | ประสาน | 568713 " | ฿443 | |
Z | SFRCRGY | RCA (สีแดง) | สีเทา | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | ประสาน | 568713 " | ฿443 | |
A1 | SFRCRW | RCA (สีแดง) | ขาว | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | ประสาน | 568713 " | - | RFQ
|
B1 | SFRCWW | RCA (สีขาว) | ขาว | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | ประสาน | 568713 " | - | RFQ
|
C1 | SFRCW | RCA (สีขาว) | ขาว | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | ประสาน | 568713 " | ฿422 | |
D1 | SFRCWBK | RCA (สีขาว) | Black | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | ประสาน | 568713 " | ฿442 | |
E1 | SFRCWEI | RCA (สีขาว) | งาช้างไฟฟ้า | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | ประสาน | 568713 " | ฿442 | |
F1 | SFRCWGY | RCA (สีขาว) | สีเทา | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | ประสาน | 568713 " | ฿425 | |
G1 | สฟรซีจี | RCA (สีเหลือง) | สีเทา | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | ประสาน | 568713 " | ฿422 | |
H1 | เอสเอฟอาร์ซีบีเค | RCA (สีเหลือง) | Black | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | ประสาน | 568713 " | ฿422 | |
I1 | เอสเอฟอาร์ซี | RCA (สีเหลือง) | ขาว | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | ประสาน | 568713 " | ฿422 | |
J1 | สฟรซี | RCA (สีเหลือง) | งาช้างไฟฟ้า | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | ประสาน | 568713 " | ฿422 |
ตัวเชื่อมต่อ Snap Fit Audio & Video
ตัวเชื่อมต่อสัญญาณเสียงและวิดีโอ Hubbell Premise Wiring ใช้กับเฟรมมัลติมีเดียสำหรับการเชื่อมต่อสายที่รวดเร็วซึ่งสามารถปรับปรุงความเร็วและการสิ้นสุดของสายในโทรทัศน์กล้องวิดีโอและระบบสเตอริโอ พวกเขามีสาย RCA และ F เพื่อให้สัญญาณที่สมดุลและแรงพร้อมกับเอาต์พุตความละเอียดสูง ตัวเชื่อมต่อเหล่านี้รวมเข้ากับตัวเชื่อมต่อบัดกรีที่สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายแม้ในอุณหภูมิต่ำและมีให้เลือกใช้ในการทนแรงดันไฟฟ้าได้สูงถึง 1000V RMS
Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมี Hubbell Premise Wiring โมดูลที่ไม่ได้โหลดวิดีโอเสียง ใช้ร่วมกับเครื่องมือ iStation
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถเข็นกระบอกลมหายใจ
- ถังสต็อก
- เลื่อยสายพานไร้สาย
- อุปกรณ์ตรวจจับการรั่วของ UV
- กระทู้เครื่องมือ
- ล้อขัด
- กลอง
- อุปกรณ์การจัดส่ง
- เชิงเส้นเคลื่อนไหว
- อลูมิเนียม
- DAKE CORPORATION กด Arbor
- COOPER B-LINE คลิปพลิก
- HOFFMAN ฝาครอบข้อศอกด้านนอก 45 องศา
- WATTS LF957NRPDA ซีรี่ส์ ชุดลดแรงกดของโซน
- SPEARS VALVES ข้อต่อพีวีซี
- BALDOR MOTOR Footless Break Motors, สามเฟส, TEFC
- VESTIL พาเลทพลาสติกและรางไถลซีรีย์ PLPG
- WEG ชุด
- GROVE GEAR ซีรีส์ GRG, สไตล์ WBMQ-L, ขนาด 826, เฟืองตัวหนอน Ironman
- ENERPAC ในสแนป