Advance Products & Systems T10150 | สเปรย์ชิลด์หน้าแปลน 10 นิ้ว Ptfe | 3khr6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS T10150 สเปรย์ชิลด์หน้าแปลน 10 นิ้ว Ptfe | AC9VCL 3KHR6

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS T10150 สเปรย์ชีลด์หน้าแปลน 10 นิ้ว Ptfe

In Stock
รายการ: AC9VCL แบบ: T10150ข้ามอ้างอิง: 3KHR6
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
฿5,125 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสเปรย์ชิลด์
ชั้นANSI150
วัสดุPTFE
แม็กซ์ ความดัน150
ขนาดท่อ10
ชั่วคราว พิสัย450 องศา F
ความหนา3 Ply

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.28
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ใช้เพื่อป้องกันการพ่นที่เป็นอันตรายโดยการปิดรอยต่อที่ปะเก็นและสหภาพของท่อที่มีสื่อที่เป็นพิษกัดกร่อนหรือเป็นอันตรายเช่นกรดและสารกัดกร่อน
  • ทำจากผ้าไฟเบอร์กลาสที่มีความยืดหยุ่นเคลือบ PTFE ด้ายและเชือกถักเสริม
  • ตัวยึดและสายรัดแบบตะขอและห่วงสำหรับติดตั้งง่าย
  • รวมถึงการระบุค่า pH เพื่อตรวจสอบลักษณะความเป็นกรดหรือพื้นฐานของสื่อ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาววัสดุขนาดท่อชั่วคราว พิสัยความกว้างราคา
ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS PE005150 สเปรย์หน้าแปลน L 14 นิ้ว | AC9VBK 3KHL4 PE00515014 "เอทิลีน1/2170 องศา F4 9 / 16 "฿581
ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS V005150 Flange Spray Shield 5 Inch PVC | AC9VBL 3KHL 5 V005150-พีวีซี1/2170 องศา F-฿581
ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS T005150 Flange Spray Shield 1/2 Inch PTFE | AC9VBM 3KHL6 T005150-PTFE1/2450 องศา F-฿1,696
ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS PE0075150 ชิลด์หน้าแปลน L 15-3 / 16 นิ้ว | AC9VBN 3KHL7 PE007515015.187 "เอทิลีน3/4170 องศา F4.62 "฿701
ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS T0075150 Flange Spray Shield 3/4 inch PTFE | AC9VBP 3KHL9 T0075150-PTFE3/4450 องศา F-฿1,696
ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS PE01150 Flange Spray Shield L 16-3 / 8 inch | AC9VBQ 3KHN1 PE0115016.38 "เอทิลีน1170 องศา F4 13 / 16 "฿701
ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS V01150 Flange Shield 1 inch PVC | AC9VBR 3KHN2 V0115016.38 "พีวีซี1170 องศา F4 13 / 16 "฿701

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS T10150 สเปรย์ชีลด์หน้าแปลน 10 นิ้ว Ptfe
฿5,125 / หน่วย