ขายึด SUPER-STRUT
สไตล์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | จำนวนหลุม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S247SS6 | - | 5-7 / 8 " | 4-3 / 4 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 4 | RFQ
|
B | S236 | - | - | 20-1 / 2 " | เหล็ก | - | RFQ
|
C | เอส217เอสเอส | - | 6" | 12-1 / 2 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | RFQ
|
D | AW205R-EG | Electro- กัลวาไนซ์ | 1-3 / 4 " | 1-7 / 8 " | เหล็ก | 3 | RFQ
|
E | AW205L-EG | Electro- กัลวาไนซ์ | 1-3 / 4 " | 1-7 / 8 " | เหล็ก | 3 | RFQ
|
F | AW204-EG | Electro- กัลวาไนซ์ | 2" | 1-7 / 8 " | เหล็ก | 4 | RFQ
|
F | AW204-GR | จุ่มร้อนชุบสังกะสี | 2" | 1-7 / 8 " | เหล็ก | 4 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องทำความร้อนท่อก๊าซอินฟราเรด
- วงเล็บสำหรับติดตั้งเครื่องกว้านพื้นที่อับอากาศ
- กระดาษทรายแผ่นม้วน
- อุปกรณ์เครื่องมือเบ็ดเตล็ดสำหรับงานก่ออิฐ
- ช่างเชื่อมใบมีด
- เครื่องมือประปา
- ปั๊มลมและปั๊มสุญญากาศ
- ระบบควบคุมและควบคุมแสงสว่าง
- แม็กเหล็ก
- สีโป๊ว
- SCOTCH เครื่องจ่ายเทปมือถือสำหรับงานหนัก
- WHEATON ปิเปตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
- GORLITZ chucks
- MERSEN FERRAZ CRS ซีรี่ส์ ฟิวส์ คลาส H
- LEESON มอเตอร์สำหรับงานยานยนต์, สามเฟส, TEFC, C Face, ฐานแข็ง
- ANVIL สหภาพแรงงานเหล็กหลอมความแข็งแรงสูง
- SPEARS VALVES จุกนม PVC ตาราง 80 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/4 นิ้ว เกลียวปลายทั้งสองด้าน
- SPEARS VALVES ประเดิมลดท่อ CPVC, ซ็อกเก็ตกริ่ง
- ACME ELECTRIC CE Series Industrial Control Transformers, 220 x 440, 230 x 460, 240 x 480V หลัก
- KIMBLE CHASE เครื่องบดเนื้อเยื่อ Tenbroeck