SUPER-STRUT S236 ขายึด ความยาว 20.5 นิ้ว
รายการ: CF6BHQ
รุ่น: S236
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วงเล็บสนับสนุน |
มุม | 90 ปริญญา |
ความยาว | 20-1 / 2 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ความกว้าง | 1-5 / 8 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | จำนวนหลุม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW205R-EG | Electro- กัลวาไนซ์ | 1-3 / 4 " | 1-7 / 8 " | เหล็ก | 3 | - | RFQ
| |
AW205L-EG | Electro- กัลวาไนซ์ | 1-3 / 4 " | 1-7 / 8 " | เหล็ก | 3 | - | RFQ
| |
AW204-GR | จุ่มร้อนชุบสังกะสี | 2" | 1-7 / 8 " | เหล็ก | 4 | - | RFQ
| |
AW204-EG | Electro- กัลวาไนซ์ | 2" | 1-7 / 8 " | เหล็ก | 4 | - | RFQ
| |
S247SS6 | - | 5-7 / 8 " | 4-3 / 4 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 4 | - | RFQ
| |
เอส217เอสเอส | - | 6" | 12-1 / 2 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.