ADVANCE TABCO 9-4-72-24RL อ่างล้างจานพร้อม Drainboards ความยาว 122 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อ่างล้างจานพร้อม Drainboards |
กลับสาด | ใช่ |
ความสูงของการสาดกลับ | 8" |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความลึกของชาม | 12 " |
ขนาดชาม | 16 "x 20" |
การเปิดท่อระบายน้ำ | 3.5 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู Faucet | 1-1 / 8 " |
ศูนย์ติดตั้ง Faucet | 8" |
การทำงานของ Faucet | ไม่สามารถใช้งาน |
วัด | 18 |
ประเภทการติดตั้ง | ชั้น |
จำนวนหลุม | 4 |
จำนวนสถานี | 4 |
ความสูงโดยรวม | 42 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 122 " |
ความกว้างโดยรวม | 27 " |
สาดด้านข้าง | ไม่ |
มี Faucet / ไม่มี Faucet | ไม่มี Faucet |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 67.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 309.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 68.58 |
รหัส HS | 7324100010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดชาม | ชิ้น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
อย. 9-44-96-24RL | 24 "x 24" | อ่างล้างจานพร้อม Drainboards | 154 " | 31 " | ฿415,337 | RFQ
|
อย. 9-24-80-18RL | - | อ่างล้างจาน | - | - | ฿232,985 | RFQ
|
อย. 9-24-80-24RL | - | อ่างล้างจาน | - | - | ฿235,047 | RFQ
|
อย. 9-24-80-36RL | - | อ่างล้างจาน | - | - | ฿247,254 | RFQ
|
อย. 9-4-72-18RL | - | อ่างล้างจาน | - | - | ฿206,607 | RFQ
|
อย. 9-4-72-36RL | - | อ่างล้างจาน | - | - | ฿221,727 | RFQ
|
อย. 9-44-96-36RL | - | อ่างล้างจาน | - | - | ฿326,323 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.