MONOPRICE สายแบน HDMI
สไตล์ | รุ่น | ประเภทสายเคเบิ้ล | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 4158 | ความเร็วสูง | 6" | ฿1,155 | |
B | 4159 | ความเร็วสูง | 10ft | - | RFQ
|
C | 4160 | ความเร็วสูง | 15ft | ฿2,311 | |
D | 4164 | ความเร็วมาตรฐาน | 35ft | - | RFQ
|
E | 4162 | ความเร็วมาตรฐาน | 25ft | ฿3,238 | |
F | 4163 | ความเร็วมาตรฐาน | 30ft | - | RFQ
|
G | 4157 | ความเร็วมาตรฐาน | 3ft | ฿476 |
สาย HDMI แบบแบน
สาย HDMI แบนความเร็วสูงที่มีเกจหนักโดย Monoprice มีขั้วต่อเคลือบทองและตัวนำทองแดง 24 AWG เพื่อการนำไฟฟ้าและความต้านทานการกัดกร่อน สาย Monoprice HDMI เหล่านี้งอง่ายและมีความสามารถในการส่งผ่านสัญญาณที่ได้รับอนุญาตทั้งหมด เป็นไปตามการจัดระดับความปลอดภัยจากอัคคีภัย CL2 และปลอดภัยสำหรับใช้ในผนังและพื้นที่ห้องใต้หลังคา สาย Monoprice รองรับปริมาณข้อมูลสูงสุด 4.95 / 10.2 gbps ความละเอียด 1080p ที่ 60 hz ความละเอียด 4k ที่ 24 hz ช่องสัญญาณเสียงและสีลึกสูงสุด 16 บิตต่อช่องสัญญาณ สายเคเบิลเหล่านี้สามารถรองรับระบบเสียง HD ได้แก่ A-CD, DVD-Audio, DTS-HD Master Audio และ Dolby TrueHD
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมเครื่องยนต์
- ศูนย์บริการเครื่องปรุงรสด้วยตนเอง
- โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์
- ไขควงไร้สาย
- ตัวระบุการกัดกร่อนของเหล็กเส้น
- การกระจาย
- ผ้ากันฝน
- สกรู
- ขัด
- วาล์วควบคุมการไหล
- NORTON ABRASIVES ล้อศูนย์หดหู่
- TEMPCO Swaged Cartridge Heater, 240 Volt, 12 "Leads
- BANJO FITTINGS อะแดปเตอร์ชายถัง
- PASS AND SEYMOUR สวิตช์งานเก่า
- WRIGHT TOOL 3/8 นิ้ว Drive 6 Point Deep Universal Power Sockets
- EATON ACE DG1 Series ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร
- APPROVED VENDOR C-คลิปแม่เหล็ก
- MASTER LOCK Python ล็อคสายเคเบิล
- WEG กล่องหุ้มเปล่า CSW30-Series
- BROWNING มัดกริปเบลท์ 8V ซีรีส์พร้อมบุชชิ่งทรงเรียวแบบแยก 6 ร่อง