NORTON ABRASIVES ล้อศูนย์แบบกด
สไตล์ | รุ่น | ขนาดอาร์เบอร์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ชิ้น | แม็กซ์ RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66252842002 | - | - | ล้อศูนย์หดหู่ | - | ฿103 | |
B | 66252917051 | - | - | ล้อศูนย์หดหู่ | - | ฿100 | |
C | 66252842001 | - | - | ล้อศูนย์หดหู่ | - | ฿197 | |
D | 66252843223 | 5 / 8 "-11 | 4.5 " | ล้อตัดศูนย์หดหู่ | 13,580 | ฿399 | |
D | 66252843219 | 7 / 8 " | 4.5 " | ล้อตัดศูนย์หดหู่ | 13,580 | ฿238 | |
D | 66252843220 | 7 / 8 " | 5" | ล้อตัดศูนย์หดหู่ | 12,225 | ฿255 | |
D | 66252843221 | 7 / 8 " | 6" | ล้อตัดศูนย์หดหู่ | 10,185 | ฿385 |
ล้อศูนย์หดหู่
Norton Abrasives ล้อกลางแบบกดหรือดุมล้อที่ยกขึ้นรองรับงานเจียรมุมฉากที่สมบุกสมบัน ตั้งแต่การขจัดเศษวัสดุจำนวนมาก ไปจนถึงการผสมหยาบบนวัสดุก่ออิฐ โลหะ และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ มีโครงสร้างเซอร์โคเนียมอะลูมิเนียมออกไซด์เพื่อการดัดโค้งและแรงกระแทกสูง และช่วยให้น็อตล็อค/หน้าแปลนฝังอยู่ภายในล้อสำหรับการตัดและเจียรหลายครั้ง ล้อกลางเหล่านี้มาพร้อมกับการออกแบบรูปทรง Type 27 สำหรับการเจียรแบบหยาบและมีเม็ดกรวดที่หยาบมาก จึงมั่นใจได้ว่าพื้นผิวจะละเอียดบนวัสดุที่เปราะและแข็ง เลือกล้อเหล่านี้ได้จากหลากหลายขนาดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5, 5 และ 6 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมของฮอร์น
- วัดความเป็นฉนวน
- สถานีล้างตาส่วนบุคคล
- ดอกสว่านปลายคู่
- เพลาคีย์
- Clamps
- อินเตอร์คอมและลำโพง
- อุปกรณ์กลาง
- จุดที่มีการขัดถู
- เหล็กกล้าไร้สนิม
- WESTWARD 3/8 "Drive Metric Socket
- HARRIS เคล็ดลับการประสาน
- MEGAPRO Hex Allen Bit, เมตริก
- SPEARS VALVES ตาราง PVC 80 ฟิตติ้งยูเนี่ยน 2000, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ตพร้อมซีลโอริง EPDM
- KERN AND SOHN แพลตฟอร์มซีรีส์ KFP-V30
- AME INTERNATIONAL ชุดรีเกลียวรถบรรทุก
- WHEATON สไลด์แร็คและที่จับ
- NORTH BY HONEYWELL ระบบ PAPR
- APPLETON ELECTRIC การแข่งขันเรืองแสง