Norton Abrasives 66252843223 | ใบตัดเหล็ก 4-1/2 D .045 T 5/8-11 | 33n322 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NORTON ABRASIVES 66252843223 ใบตัด 4-1/2 D .045 T 5/8-11 | AC6GDY 33N322

NORTON ABRASIVES 66252843223 วงล้อตัด 4-1 / 2 D .045 T 5 / 8-11

In Stock
รายการ: AC6GDY รุ่น: 66252843223อ้างไขว้: 33N322
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
฿399 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อตัดศูนย์หดหู่
วัสดุขัดเซอร์โคเนียมอลูมิเนียมออกไซด์
ขนาดอาร์เบอร์5 / 8 "-11
เส้นผ่าศูนย์กลาง4.5 "
เกรดหยาบมาก
ขบ24
แม็กซ์ RPM13,580
ความหนา0.045 "
ชนิดภาพเขียนพิมพ์ฮิต
UPC662528432239
ประเภทล้อตัด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS6805305000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดอาร์เบอร์เส้นผ่าศูนย์กลางชิ้นแม็กซ์ RPMราคา
NORTON ABRASIVES 66252843219 ใบตัด 4-1/2 D .045 T 7/8 | AC6GDV 33N319 662528432197 / 8 "4.5 "ล้อตัดศูนย์หดหู่13,580฿238
NORTON ABRASIVES 66252843220 ใบตัด 5 D .045 T 7/8 | AC6GDW 33N320 662528432207 / 8 "5"ล้อตัดศูนย์หดหู่12,225฿255
NORTON ABRASIVES 66252843221 ใบตัด 6 D .045 T 7/8 | AC6GDX 33N321 662528432217 / 8 "6"ล้อตัดศูนย์หดหู่10,185฿385
NORTON Abrasives 66252842002 ล้อกลางแบบกดทับ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว รู 3/8 นิ้ว เซรามิก 20 กรวด ประเภท 27 Norzon Plus | CT4DWW 3UP28 66252842002--ล้อศูนย์หดหู่-฿103
NORTON Abrasives 66252842001 ล้อกลางแบบกดทับ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว รู 3/8 นิ้ว เซรามิก 24 กรวด ประเภท 27 Norzon Plus | CT4DWX 3WL69 66252842001--ล้อศูนย์หดหู่-฿197
NORTON Abrasives 66252917051 ล้อกลางแบบกดทับ เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 นิ้ว รู 7/8 นิ้ว อลูมิเนียมออกไซด์ 36 กรวด ประเภท 29 | CT4DWY 2KND5 66252917051--ล้อศูนย์หดหู่-฿100

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NORTON ABRASIVES 66252843223 วงล้อตัด 4-1 / 2 D .045 T 5 / 8-11
฿399 / หน่วย