ADVANCE TABCO 9-42-48-24L อ่างล้างจานพร้อมพื้นกระดานระบายน้ำด้านซ้าย
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อ่างล้างจานพร้อมกระดานระบายน้ำด้านซ้าย |
กลับสาด | ใช่ |
ความสูงของการสาดกลับ | 8" |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความลึกของชาม | 12 " |
ขนาดชาม | 24 "x 24" |
การเปิดท่อระบายน้ำ | 3.5 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู Faucet | 1-1 / 8 " |
ศูนย์ติดตั้ง Faucet | 8" |
การทำงานของ Faucet | ไม่สามารถใช้งาน |
วัด | 18 |
ประเภทการติดตั้ง | ชั้น |
จำนวนหลุม | 2 |
จำนวนสถานี | 2 |
ความสูงโดยรวม | 42 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 80 " |
ความกว้างโดยรวม | 31 " |
สาดด้านข้าง | ไม่ |
มี Faucet / ไม่มี Faucet | ไม่มี Faucet |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 67.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 203.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 78.74 |
รหัส HS | 7324100010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดชาม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
9-2-36-24 ล | 16 "x 20" | 64 " | 27 " | ฿238,013 | |
9-2-36-18 ล | - | - | - | ฿130,483 | |
9-2-36-36 ล | - | - | - | ฿133,854 | RFQ
|
9-22-40-18 ล | - | - | - | ฿145,243 | |
9-22-40-24 ล | - | - | - | ฿145,865 | RFQ
|
9-22-40-36 ล | - | - | - | ฿147,861 | RFQ
|
9-42-48-36 ล | - | - | - | ฿210,403 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.