ADVANCE TABCO 9-43-72 Regaline Sink, 3-Cpt., 24 นิ้ว F-To-B X 24 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อ่างล้างจาน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 90 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 218.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 78.74 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ความลึกของชาม | ขนาดชาม | การเปิดท่อระบายน้ำ | วัด | จำนวนหลุม | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อย. 9-83-60-24RL | 35 " | 12 " | 20 "x 28" | 3.5 " | 18 | 2 | 42 " | 115 " | ฿312,240 | ||
เอฟซี -3-1620-18RL-X | 26 " | 14 " | 16 "x 20" | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 84 " | ฿134,692 | RFQ
| |
เอฟซี -3-1818-X | 24 " | 14 " | 18 "x 18" | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 59 " | ฿112,867 | ||
เอฟซี-3-1818-18LX | 24 " | 14 " | 18 "x 18" | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 74.5 " | ฿103,747 | RFQ
| |
เอฟซี-3-1818-18RX | 24 " | 14 " | 18 "x 18" | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 74.5 " | ฿125,658 | RFQ
| |
เอฟซี -3-1818-18RL-X | 24 " | 14 " | 18 "x 18" | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 90 " | ฿132,312 | RFQ
| |
เอฟซี -3-1824-18RL-X | 30 " | 14 " | 18 "x 24" | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 90 " | ฿145,134 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.