ADVANCE TABCO DI-1-10 อ่างล้างหน้าแบบมีก๊อก 13 นิ้วยาว 10 นิ้วสูง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Drop-In Sink พร้อม Faucet |
มาตรฐาน ADA | ไม่ |
ความลึกของชาม | 10 " |
ขนาดชาม | 10 "x 14" |
การเปิดท่อระบายน้ำ | 3.5 " |
ศูนย์ติดตั้ง Faucet | 4" |
การทำงานของ Faucet | (2) ที่จับ |
เสร็จสิ้น | เหล็กกล้าไร้สนิม |
อัตราการไหล | 1 กรัมต่อนาที |
วัด | 20 |
จำนวนชาม | 1 |
จำนวนหลุม | 2 |
ความสูงโดยรวม | 10 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 13 " |
ความกว้างโดยรวม | 19 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.06 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 54.61 |
รหัส HS | 7324100010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกของชาม | ขนาดชาม | วัด | ชิ้น | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DI-1-30 | 7" | 10 "x 14" | 20 | Drop-In Sink พร้อม Faucet | 5" | 16 " | 15 " | ฿49,358 | ||
DI-1-2012 | 8" | 16 "x 20" | 18 | Drop-In Sink พร้อม Faucet | 12 " | 23 " | 21 " | ฿50,644 | ||
DI-1-10SP | - | - | - | อ่างล้างหน้าแบบหล่นลง | - | - | - | ฿51,774 | ||
DI-1-168 | - | - | - | อ่างล้างหน้าแบบหล่นลง | - | - | - | ฿26,803 | ||
DI-1-208 | - | - | - | อ่างล้างหน้าแบบหล่นลง | - | - | - | ฿28,636 | ||
DI-1-2812 | - | - | - | อ่างล้างหน้าแบบหล่นลง | - | - | - | ฿56,061 | ||
DI-1-35 | - | - | - | อ่างล้างหน้าแบบหล่นลง | - | - | - | ฿18,752 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.