Advantech 45ss8f | ตะแกรง #45 S/s 8 นิ้ว Full Height | 39t026 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ADVANTECH 45SS8F ตะแกรง # 45 S / s 8 นิ้วความสูงเต็ม | AC8FYQ 39T026

ADVANTECH ตะแกรงร่อน 45SS8F #45 S/s ความสูงเต็ม 8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC8FYQ รุ่น: 45SS8Fข้ามอ้างอิง: 39T026
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
฿4,050 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตะแกรงทดสอบ
กรอบด้านใน Dia8"
วัสดุกรอบเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดตาข่าย#45
ช่วงขนาดตาข่ายกลาง
ขนาดการเปิด4.75mm
ภายนอก Dia.8"
ความลึกโดยรวม2"
วัสดุหน้าจอเหล็กกล้าไร้สนิม
ชนิดภาพเขียนตะแกรงทดสอบผ้าทอลวด
UPC375680105940
ลวด Dia0.224mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.91
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
รหัส HS9604000000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุหน้าจอกรอบด้านใน Diaวัสดุกรอบลวด Diaขนาดตาข่ายช่วงขนาดตาข่ายขนาดการเปิดภายนอก Dia.ราคา
ADVANTECH 12BB12I ตะแกรง #12 B/b สูง 12 นิ้ว | AC8FXY 39T010 12BB12Iทองเหลือง12 "ทองเหลือง0.8mm#12กลาง1.7mm12 "฿5,876
ADVANTECH 120BB12I ตะแกรง # 120 B / b ความสูง 12 นิ้ว | AC8FXZ 39T011 120BB12Iทองเหลือง12 "ทองเหลือง0.09mm#120ปลาย125 ไมครอนม12 "฿6,976
ADVANTECH 14BB12I ตะแกรง #14 B/b สูง 12 นิ้ว | AC8FYA 39T012 14BB12Iทองเหลือง12 "ทองเหลือง0.71mm#14กลาง1.4mm12 "฿5,876
ADVANTECH 18BB12I ตะแกรง # 18 B / b ความสูง 12 นิ้ว | AC8FYD 39T015 18BB12Iทองเหลือง12 "ทองเหลือง0.56mm#18กลาง1mm12 "฿5,876
ADVANTECH 20BB12I ตะแกรง # 20 B / b ความสูง 12 นิ้ว | AC8FYE 39T016 20BB12Iทองเหลือง12 "ทองเหลือง0.5mm#20กลาง850 ไมครอนม12 "฿5,945
ADVANTECH 25BB12I ตะแกรง #25 B/b สูง 12 นิ้ว | AC8FYG 39T018 25BB12Iทองเหลือง12 "ทองเหลือง0.45mm#25กลาง710 ไมครอนม12 "฿5,876
ADVANTECH 35BB12I ตะแกรง #35 B/b สูง 12 นิ้ว | AC8FYK 39T021 35BB12Iทองเหลือง12 "ทองเหลือง0.315mm#35กลาง500 ไมครอนม12 "฿5,876

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ADVANTECH ตะแกรงร่อน 45SS8F #45 S/s ความสูงเต็ม 8 นิ้ว
฿4,050 / หน่วย