Aegis Sgr-1.125-ukit | แหวนป้องกันแบริ่ง Dia 1 1/8 ใน | 14r030 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AEGIS SGR-1.125-UKIT แหวนกันลูกปืน เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 1 1/8 นิ้ว | AA6RBD 14R030

AEGIS sgr-1-125-ukit แหวนกันลูกปืน เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 1 1/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA6RBD รุ่น: SGR-1.125-UKITข้ามอ้างอิง: 14R030
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
฿16,537 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนป้องกันแบริ่ง
เหมาะกับ Shaft Dia1.125 "
กรอบ182 ครั้ง 184T
วัสดุอลูมิเนียม
ชนิดภาพเขียนแหวนดิน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)12.95
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.95
รหัส HS8483308020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

วงแหวนป้องกันตลับลูกปืน AEGIS SGR-1.125-UKIT เป็นอุปกรณ์ป้องกันตลับลูกปืนจากสิ่งปนเปื้อน เช่น ฝุ่น สิ่งสกปรก ความชื้น และอนุภาคแปลกปลอมอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายและลดอายุการใช้งานของตลับลูกปืน ทำจากอะลูมิเนียมและใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการผลิต น้ำมันและก๊าซ และอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้ วงแหวนป้องกันตลับลูกปืน AEGIS ยังช่วยลดต้นทุนการบำรุงรักษาและการหยุดทำงาน เนื่องจากช่วยลดความจำเป็นในการเปลี่ยนตลับลูกปืนและการบริการบ่อยครั้ง

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม. วงแหวนป้องกันตลับลูกปืนส่งผลต่อประสิทธิภาพของตลับลูกปืนหรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งหรือไม่

A. ด้วยการติดตั้งและบำรุงรักษาที่เหมาะสม วงแหวนป้องกันตลับลูกปืนไม่ควรส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงาน ในความเป็นจริง พวกเขามักจะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพได้โดยการยืดอายุตลับลูกปืนและลดการหยุดทำงานโดยไม่ได้วางแผน

ถาม วงแหวนป้องกันตลับลูกปืนนี้จำเป็นต้องได้รับการบำรุงรักษาหรือไม่

A. โดยทั่วไปมีการบำรุงรักษาต่ำ แต่การตรวจสอบและทำความสะอาดเป็นระยะๆ อาจจำเป็นเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับ Shaft Diaชนิดภาพเขียนราคา
AEGIS SGR-0.625-UKIT แหวนป้องกันแบริ่งเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว | AA6RBB 14R028 SGR-0.625-UKIT5 / 8 "56฿13,978
AEGIS SGR-0.875-UKIT แหวนป้องกันแบริ่งเส้นผ่านศูนย์กลาง 7/8 นิ้ว | AA6RBC 14R029 SGR-0.875-UKIT7 / 8 "143 ครั้ง 145T฿15,008
AEGIS SGR-1.375-UKIT แหวนป้องกันแบริ่งเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 3/8 นิ้ว | AA6RBE 14R031 SGR-1.375-UKIT1.375 "213 ครั้ง 215T฿17,920
AEGIS SGR-1.625-UKIT แหวนป้องกันแบริ่งเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 5/8 นิ้ว | AA6RBF 14R032 SGR-1.625-UKIT1.625 "254 ครั้ง 256T฿22,896
AEGIS SGR-1.875-UKIT แหวนป้องกันแบริ่งเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 7/8 นิ้ว | AA6RBG 14R033 SGR-1.875-UKIT1.875 "284T, 286T, 324TS, 326TS, 364TS, 365TS฿24,598
AEGIS SGR-2.125-UKIT แหวนป้องกันแบริ่งเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/8 นิ้ว | AA6RBH 14R034 SGR-2.125-UKIT2.125 "324T, 326T, 404TS, 405TS฿28,070
AEGIS SGR-2.375-UKIT แหวนป้องกันแบริ่งเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 3/8 นิ้ว | AA6RBJ 14R035 SGR-2.375-UKIT2.375 "364T, 365T, 444TS, 445TS, 447TS, 449TS฿29,541

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AEGIS sgr-1-125-ukit แหวนกันลูกปืน เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 1 1/8 นิ้ว
฿16,537 / หน่วย