PARKER นิวเมติก Regulator, Nonrising Knob
สไตล์ | รุ่น | ขนาดท่อ | วัสดุของตัวเครื่อง | แม็กซ์ ไหล | แม็กซ์ ความดัน | แม็กซ์ ชั่วคราว | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R119-08CG / M2 | 1 "NPT | อลูมิเนียม | 400 cfm | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 125 องศา F | 10.02 " | 4.69 " | 4.69 " | ฿16,650 | |
A | R119-12CG / M2 | 1-1 / 2 "NPT | สังกะสี | 500 cfm | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 125 องศา F | 10.34 " | 4.94 " | 4.94 " | ฿19,883 | |
B | 06R318AC | 1 / 2 "NPT | อลูมิเนียม | 75 cfm | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 175 องศา F | 6.08 " | 2.740 " | 2.84 " | ฿7,129 | |
A | R119-04CG | 1 / 2 "NPT | อลูมิเนียม | 150 cfm | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 125 องศา F | 6.76 " | 3.56 " | 3.56 " | ฿10,709 | |
B | 07R318AC | 1 / 2 "NPT | อลูมิเนียม | 90 cfm | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 175 องศา F | 6.4 " | 3.25 " | 3.24 " | ฿10,243 | |
C | 06R118AC | 1 / 4 "NPT | อลูมิเนียม | 53 cfm | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 175 องศา F | 6.08 " | 2.740 " | 2.84 " | ฿6,109 | |
D | 07R418AC | 3 / 4 "NPT | อลูมิเนียม | 90 cfm | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 175 องศา F | 6.4 " | 3.25 " | 3.24 " | ฿10,150 | |
A | R119-06CG / M2 | 3 / 4 "NPT | อลูมิเนียม | 300 cfm | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 125 องศา F | 10.02 " | 4.69 " | 4.69 " | ฿16,344 | |
E | 06R218AC | 3 / 8 "NPT | อลูมิเนียม | 60 cfm | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 175 องศา F | 6.08 " | 2.740 " | 2.84 " | ฿7,080 |
นิวเมติก Regulator, Nonrising Knob
ตัวควบคุมแรงดัน Parker ใช้สำหรับควบคุมอากาศอัดในเครื่องมือนิวเมติกและมีมาตรวัดความดันและความทะเยอทะยานทุติยภูมิพร้อมก้านสูบที่สมดุลเพื่อการสอบเทียบการไหลที่แม่นยำและอัตราการตอบสนองที่รวดเร็วตามลำดับ บางรุ่นมาพร้อมกับลูกบิดแบบไม่ขึ้นที่ถอดออกได้ซึ่งช่วยให้ติดตั้งแผงควบคุมได้ง่ายและไดอะแฟรมแบบหมุนเพื่อควบคุมแรงดันทางออก เลือกจากตัวควบคุมการไหลเหล่านี้ที่มีให้เลือกมากมายในวัสดุอลูมิเนียมและสังกะสี Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องผลิตโลหะ
- ยามแม่กุญแจ
- สเปรย์สามารถกำจัด / สามารถรีไซเคิลระบบ
- เครื่องวัด RH พร้อมเครื่องวัดอุณหภูมิ IR
- เครื่องปรับอากาศติดเพดาน
- รถเข็นอเนกประสงค์
- เครื่องทำความเย็น A / C
- ภายนอกยานยนต์
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันและอุปกรณ์เสริม
- สเปรย์สีและสีรองพื้น
- FOSTORIA ทับทิมแขนแดง
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS จัมโบ้อัปเปอร์แขน
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟ LED 92 วัตต์
- BANJO FITTINGS ฝากรอง
- GORLITZ อุปกรณ์ Zerk
- SPEARS VALVES CPVC ปลั๊กเกทวาล์ว หน้าแปลน FKM
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ไฟ LED
- UNGER แถบเครื่องซักผ้า
- HUMBOLDT เครื่องวัดความดัน
- BROWNING พูลเล่ย์ Gearbelt สต็อกพร้อมบูชแยกเรียวสำหรับสายพาน XH300