Parker R119-12cg/m2 | ตัวปรับลม ขนาด 1-1/2" Npt 500 Cfm | 21u844 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER R119-12CG / M2 หัวปรับลม 1-1 / 2 Npt ขนาด 500 Cfm | AB6KHK 21U844

PARKER R119-12CG/M2 ตัวปรับลม, ขนาด 1-1/2" Npt, 500 Cfm

In Stock
รายการ: AB6KHK รุ่น: R119-12CG/M2อ้างไขว้: 21U844
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
฿19,883 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องปรับลม
ลูกบิดปรับไม่เพิ่มขึ้น
ระยะการปรับ0 ถึง 125 psi
วัสดุของตัวเครื่องสังกะสี
พอร์ตเกจ1 / 4 "NPT
แม็กซ์ ไหล500 cfm
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว125 องศา F
ความสูงโดยรวม10.34 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.94 "
ความกว้างโดยรวม4.94 "
ขนาดท่อ1-1 / 2 "NPT
การออกแบบวาล์วสมดุลย์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.2
ความสูงของเรือ (ซม.)17.02
ความยาวเรือ (ซม.)39.12
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.02
รหัส HS8481100060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อวัสดุของตัวเครื่องแม็กซ์ ไหลแม็กซ์ ความดันแม็กซ์ ชั่วคราวความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
PARKER 06R118AC ตัวควบคุมลม ชนิดระบาย พร้อมพอร์ตเกจ 1/4 นิ้ว | AB6KGB 21U810 06R118AC1 / 4 "NPTอลูมิเนียม53 cfm250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว175 องศา F6.08 "2.740 "2.84 "฿6,109
PARKER 06R218AC Air Regulator 3/8 นิ้ว Npt 60 Cfm 250 Psi | AB6KGC 21U811 06R218AC3 / 8 "NPTอลูมิเนียม60 cfm250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว175 องศา F6.08 "2.740 "2.84 "฿7,080
PARKER 06R318AC Air Regulator 1/2 นิ้ว Npt 75 Cfm 250 Psi | AB6KGD 21U812 06R318AC1 / 2 "NPTอลูมิเนียม75 cfm250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว175 องศา F6.08 "2.740 "2.84 "฿7,129
PARKER 07R318AC Air Regulator 1/2 นิ้ว Npt 90 Cfm 250 Psi | AB6KGW 21U828 07R318AC1 / 2 "NPTอลูมิเนียม90 cfm250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว175 องศา F6.4 "3.25 "3.24 "฿10,243
PARKER 07R418AC Air Regulator 3/4 นิ้ว Npt 90 Cfm 250 Psi | AB6KGX 21U829 07R418AC3 / 4 "NPTอลูมิเนียม90 cfm250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว175 องศา F6.4 "3.25 "3.24 "฿10,150
PARKER R119-04CG Air Regulator 1/2 นิ้ว Npt 150 Cfm 300 Psi | AB6KHG 21U840 R119-04CG1 / 2 "NPTอลูมิเนียม150 cfm300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว125 องศา F6.76 "3.56 "3.56 "฿10,709
PARKER R119-06CG / M2 หัวปรับลม 3/4 นิ้ว Npt 300 Cfm 300 Psi | AB6KHH 21U841 R119-06CG / M23 / 4 "NPTอลูมิเนียม300 cfm300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว125 องศา F10.02 "4.69 "4.69 "฿16,344

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER R119-12CG/M2 ตัวปรับลม, ขนาด 1-1/2" Npt, 500 Cfm
฿19,883 / หน่วย