Parker 06r218ac | ตัวควบคุมลม 3/8 นิ้ว Npt 60 Cfm 250 Psi | 21u811 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 06R218AC Air Regulator 3/8 นิ้ว Npt 60 Cfm 250 Psi | AB6KGC 21U811

PARKER 06R218AC หัวปรับลม 3/8 นิ้ว Npt 60 Cfm 250 Psi

In Stock
รายการ: AB6KGC รุ่น: 06R218ACอ้างไขว้: 21U811
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
฿7,080 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องปรับลม
ลูกบิดปรับไม่เพิ่มขึ้น
ระยะการปรับ0 ถึง 125 psi
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
พอร์ตเกจ1 / 4 "NPT
แม็กซ์ ไหล60 cfm
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว175 องศา F
ความสูงโดยรวม6.08 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.740 "
ความกว้างโดยรวม2.84 "
ขนาดท่อ3 / 8 "NPT
การออกแบบวาล์วสมดุลย์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.06
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)34.04
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8481100060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อวัสดุของตัวเครื่องแม็กซ์ ไหลแม็กซ์ ความดันแม็กซ์ ชั่วคราวความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
PARKER 06R118AC ตัวควบคุมลม ชนิดระบาย พร้อมพอร์ตเกจ 1/4 นิ้ว | AB6KGB 21U810 06R118AC1 / 4 "NPTอลูมิเนียม53 cfm250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว175 องศา F6.08 "2.740 "2.84 "฿6,109
PARKER 06R318AC Air Regulator 1/2 นิ้ว Npt 75 Cfm 250 Psi | AB6KGD 21U812 06R318AC1 / 2 "NPTอลูมิเนียม75 cfm250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว175 องศา F6.08 "2.740 "2.84 "฿7,129
PARKER 07R318AC Air Regulator 1/2 นิ้ว Npt 90 Cfm 250 Psi | AB6KGW 21U828 07R318AC1 / 2 "NPTอลูมิเนียม90 cfm250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว175 องศา F6.4 "3.25 "3.24 "฿10,243
PARKER 07R418AC Air Regulator 3/4 นิ้ว Npt 90 Cfm 250 Psi | AB6KGX 21U829 07R418AC3 / 4 "NPTอลูมิเนียม90 cfm250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว175 องศา F6.4 "3.25 "3.24 "฿10,150
PARKER R119-04CG Air Regulator 1/2 นิ้ว Npt 150 Cfm 300 Psi | AB6KHG 21U840 R119-04CG1 / 2 "NPTอลูมิเนียม150 cfm300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว125 องศา F6.76 "3.56 "3.56 "฿10,709
PARKER R119-06CG / M2 หัวปรับลม 3/4 นิ้ว Npt 300 Cfm 300 Psi | AB6KHH 21U841 R119-06CG / M23 / 4 "NPTอลูมิเนียม300 cfm300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว125 องศา F10.02 "4.69 "4.69 "฿16,344
PARKER R119-08CG / M2 Air Regulator 1 นิ้ว Npt 400 Cfm 300 Psi | AB6KHJ 21U842 R119-08CG / M21 "NPTอลูมิเนียม400 cfm300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว125 องศา F10.02 "4.69 "4.69 "฿16,650

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 06R218AC หัวปรับลม 3/8 นิ้ว Npt 60 Cfm 250 Psi
฿7,080 / หน่วย