Aeroquip 1a6ek4 | ข้อต่อฟิตติ้งเมตริกตัวผู้แบบตรง 1/4 M18 X 1.5 | 16p880 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AEROQUIP 1A6EK4 ข้อต่อฟิตติ้งตัวผู้เมตริกตรง 1/4 M18 x 1.5 | AA7UTN 16P880

AEROQUIP 1A6EK4 ข้อต่อเมตริกตัวผู้แบบตรง 1/4 M18 x 1.5

In Stock
รายการ: AA7UTN รุ่น: 1A6EK4อ้างไขว้: 16P880

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿2,361 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อท่อไฮโดรลิค
เสร็จสิ้นโครเมียมไตรวาเลนต์
วัสดุที่เหมาะสมเหล็กกล้าคาร์บอน
ประเภทการติดตั้งตรง
ถุงเท้ายาว1 / 4 "
ความยาว1.62 "
ขนาดเกลียวเมตริกM18X1.5
มุมด้าย (องศา)24
ชนิดภาพเขียนจีบชายเมตริกหนัก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)1.91
ความยาวเรือ (ซม.)4.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.91
รหัส HS7307929000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นถุงเท้ายาวความยาวราคา
AEROQUIP 1A5EK4 ข้อต่อฟิตติ้งตัวผู้เมตริกตรง 1/4 M16 x 1.5 | AA7UTM 16P879 1A5EK41 / 4 "1.62 "฿1,955
AEROQUIP 1A6EK6 ข้อต่อฟิตติ้งตัวผู้เมตริกตรง 3/8 M18 x 1.5 | AA7UTP 16P881 1A6EK63 / 8 "1.75 "฿7,766
AEROQUIP 1A8EK6 ข้อต่อฟิตติ้งตัวผู้เมตริกตรง 3/8 M20 x 1.5 | AA7UTQ 16P882 1A8EK63 / 8 "1.75 "฿1,129
AEROQUIP 1A10EK6 ข้อต่อฟิตติ้งตัวผู้เมตริกตรง 3/8 M22 x 1.5 | AA7UTR 16P883 1A10EK63 / 8 "1.75 "฿3,967
AEROQUIP 1A12EK8 ข้อต่อฟิตติ้งชายเมตริกแบบตรง 1/2 M24 x 1.5 | AA7UTT 16P884 1A12EK81 / 2 "2.38 "฿1,642
AEROQUIP 1A16EK10 ข้อต่อฟิตติ้งตัวผู้เมตริกตรง 5/8 M30 x 2 | AA7UTU 16P885 1A16EK105 / 8 "2.38 "฿2,753
AEROQUIP 1A16EK12 ข้อต่อฟิตติ้งตัวผู้เมตริกแบบตรง 3/4 M30 x 2 | AA7UTV 16P886 1A16EK123 / 4 "3"฿14,258

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AEROQUIP 1A6EK4 ข้อต่อเมตริกตัวผู้แบบตรง 1/4 M18 x 1.5
฿2,361 / หน่วย