จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIPHONE LEF-3L Call Audio Master Station 12 ตัวนำ | AH7GVL 36TR48

AIPHONE LEF-3L Call Audio Master Station 12 ตัวนำ

In Stock
รายการ: AH7GVL รุ่น: LEF-3Lข้ามอ้างอิง: 36TR48
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
฿17,744 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโทรหา Audio Master Station
ความลึก5.625
ความสูง2.125
แหล่งพลังงานVDC 12
ชนิดภาพเขียนในร่ม
แรงดันไฟฟ้าVDC 12
ประเภทลวด22 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)19.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.75
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

รายละเอียดสินค้า:

  • ระยะทาง (Ft.) @ 18AWG: 1600
  • ความสูงของสถานีประตู (นิ้ว): 2-1 / 8
  • ความกว้างสถานีประตู (นิ้ว): 7-1 / 16
  • ความลึกของสถานีประตู (นิ้ว): 5-5 / 8
  • ความลึกหลัก (นิ้ว): 2-1 / 8
  • ความสูงหลัก (นิ้ว): 7-1 / 16
  • ความกว้างหลัก (นิ้ว): 5-5 / 8
  • ตัวนำสายไฟ: 12 ตัวนำ
  • ระยะทาง (Ft.) @ 22AWG: 650

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงแหล่งพลังงานแรงดันไฟฟ้าประเภทลวดราคา
AIPHONE LEF-10S Call Audio Master Station 20 ตัวนำ | AH7GUX 36TR32 เลฟ-10เอส7.52.187VDC 12VDC 12โล่฿27,751
AIPHONE LEF-10C Call Audio Master Station LE Series | AH7GUZ 36TR34 ซ้าย -10C7.8753VDC 12VDC 12โล่฿27,303
AIPHONE LEF-5C โทร Audio Master Station | AH7GVF 36TR42 ซ้าย -5C7.8753VDC 12VDC 12โล่฿20,429
AIPHONE LEF-3C Call Audio มาสเตอร์สเตชั่น 12VDC | AH7GWC 36TR64 ซ้าย -3C62VDC 12VDC 12โล่฿16,971
AIPHONE LEM-3 Call Audio Master Station 650 ฟุต | AH7GWN 36TR74 LEM-35.6252.12512 VAC12 VAC22 AWG฿11,166
AIPHONE TD-1H / B Call Audio Master Station 6 ตัวนำ | AH7GXE 36TR91 ทีดี-1เอช/บี3-15/162.875VDC 12VDC 12โล่฿10,052
AIPHONE LEM-1 Call Audio Master Station 1570 ฟุต | AH7GXP 36TT01 LEM-15.18726 VAC6 VAC22 AWG฿9,224

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIPHONE LEF-3L Call Audio Master Station 12 ตัวนำ
฿17,744 / หน่วย