Air Handler 11c860 | จีบเขียว 12 X 12 X 1 Merv13 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIR HANDLER 11C860 จีบเขียว 12 x 12 x 1 Merv13 | เอเอทูเวบ

AIR HANDLER 11C860 กรีนพลีท 12 x 12 x 1 Merv 13

In Stock
รายการ: AA2VEB รุ่น: 11C860
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
฿935 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 12
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นกรองจีบสีเขียว
ความลึกจริง3 / 4 "
ความสูงจริง11.75 "
ความกว้างจริง11.75 "
ความต้านทานขั้นสุดท้ายที่แนะนำ1.0 "สุขา
กรอบใช่
ประเภทกรอบแผ่นไม้อัดไดคัททนความชื้น
ความต้านทานเริ่มต้นสูง0.25 "สุขา
ความเร็วสูง375 เฟรมต่อนาที
แม็กซ์ ชั่วคราว180 องศา F
สูงสุด ความเร็ว500 เฟรมต่อนาที
พื้นที่สื่อ2.3 ตารางฟุต
เมิร์ฟ13
ความลึกที่กำหนด1"
ขนาดตัวกรองที่กำหนด12x12x1
ความสูงที่กำหนด12 "
จีบที่กำหนดลด 85%
ความกว้างที่กำหนด12 "
จีบต่อ Linear Feet9

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)30.48
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตัวกรองที่กำหนดความลึกจริงความสูงจริงความสูงที่กำหนดความกว้างที่กำหนดจีบต่อ Linear Feetความกว้างจริงความต้านทานเริ่มต้นสูงราคา
AIR HANDLER 11C857 จีบเขียว 10 x 20 x 1 Merv13 | เอเอทูวีดี 11C85710x20x13 / 4 "9.5 "10 "20 "919.5 "0.25 "สุขา฿596
AIR HANDLER 11C858 จีบเขียว 10 x 24 x 1 Merv13 | AA2VDZ 11C85810x24x13 / 4 "9.375 "10 "24 "923.375 "0.25 "สุขา฿815
AIR HANDLER 11C859 จีบเขียว 10 x 25 x 1 Merv13 | เอเอทูวีเอ 11C85910x25x13 / 4 "9.75 "10 "25 "924.75 "0.25 "สุขา฿861
AIR HANDLER 11C861 จีบเขียว 12 x 20 x 1 Merv13 | AA2VEC 11C86112x20x13 / 4 "11.75 "12 "20 "919.75 "0.25 "สุขา฿815
AIR HANDLER 11C862 จีบเขียว 12 x 24 x 1 Merv13 | เอเอทูเวด 11C86212x24x13 / 4 "11.375 "12 "24 "923.375 "0.25 "สุขา฿859
AIR HANDLER 11C863 จีบเขียว 12 x 25 x 1 Merv13 | เอเอทูวี 11C86312x25x13 / 4 "11.75 "12 "25 "924.75 "0.25 "สุขา฿870
AIR HANDLER 11C864 จีบเขียว 14 x 20 x 1 Merv13 | AA2VEF 11C86414x20x13 / 4 "13.5 "14 "20 "919.5 "0.25 "สุขา฿823

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR HANDLER 11C860 กรีนพลีท 12 x 12 x 1 Merv 13
฿935 / หน่วย