AIR HANDLER 11Z802 ฟิลเตอร์ V-bank Minipleat 12x24x12 Merv 15
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองอากาศ V-Bank |
Air Flow | 500/625/750 รอบต่อนาที |
ประสิทธิภาพการกรอง | ลด 95% |
สิ่งที่แนบมาของชุดกรอง | กรอบพลาสติก |
ความต้านทานขั้นสุดท้าย | 1.5 "สุขา |
ความต้านทานเริ่มต้น | 0.34 / 0.45 / 0.57 "สุขา |
วัสดุ | สื่อสังเคราะห์ 100% |
แม็กซ์ การไหลของอากาศ | 1500 cfm |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F |
พื้นที่สื่อ | 92 ตารางฟุต |
เมิร์ฟ | 15 |
ความลึกที่กำหนด | 12 " |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 12x24x12 |
ความสูงที่กำหนด | 12 " |
ความกว้างที่กำหนด | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.71 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.73 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.99 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เมิร์ฟ | Air Flow | ประสิทธิภาพการกรอง | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ความสูงที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | ความต้านทานเริ่มต้น | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11Z791 | 11 | 500/625/750 รอบต่อนาที | ลด 75% | 12x24x12 | 12 " | 24 " | 0.20 / 0.30 / 0.41 "สุขา | สื่อสังเคราะห์ 100% | ฿7,300 | |
11Z793 | 11 | 500/625/750 รอบต่อนาที | ลด 75% | 20x20x12 | 20 " | 20 " | 0.20 / 0.30 / 0.41 "สุขา | สื่อสังเคราะห์ 100% | ฿10,328 | |
11Z794 | 11 | 500/625/750 รอบต่อนาที | ลด 75% | 20x24x12 | 20 " | 24 " | 0.20 / 0.30 / 0.41 "สุขา | สื่อสังเคราะห์ 100% | ฿10,991 | |
11Z795 | 11 | 500/625/750 รอบต่อนาที | ลด 75% | 24x24x12 | 24 " | 24 " | 0.20 / 0.30 / 0.41 "สุขา | สื่อสังเคราะห์ 100% | ฿12,227 | |
11Z796 | 14 | 500/625/750 รอบต่อนาที | ลด 85% | 12x24x12 | 12 " | 24 " | 0.28 / 0.38 / 0.49 "สุขา | สื่อสังเคราะห์ 100% | ฿7,282 | |
11Z798 | 14 | 500/625/750 รอบต่อนาที | ลด 85% | 20x20x12 | 20 " | 20 " | 0.28 / 0.38 / 0.49 "สุขา | สื่อสังเคราะห์ 100% | ฿10,847 | |
11Z799 | 14 | 500/625/750 รอบต่อนาที | ลด 85% | 20x24x12 | 20 " | 24 " | 0.28 / 0.38 / 0.49 "สุขา | สื่อสังเคราะห์ 100% | ฿12,183 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.