Air Handler 11z809 | แผ่นกรอง V-bank Minipleat 20x20x12 Merv 16 | Raptor Supplies ประเทศไทย
AIR HANDLER 11Z809 แผ่นกรอง V-bank Minipleat 20x20x12 Merv 16 | AA3YYP

AIR HANDLER 11Z809 ฟิลเตอร์ V-bank Minipleat 20x20x12 Merv 16

In Stock
รายการ: AA3YYP รุ่น: 11Z809

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿11,825 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองอากาศ V-Bank
Air Flow500 / 625 เฟรมต่อนาที
ประสิทธิภาพการกรองลด 98%
สิ่งที่แนบมาของชุดกรองโครงเหล็ก
ความต้านทานขั้นสุดท้าย1.5 "สุขา
ความต้านทานเริ่มต้น0.57 / 0.75 "สุขา
วัสดุสื่อสังเคราะห์ 100%
แม็กซ์ การไหลของอากาศ2190 cfm
แม็กซ์ ชั่วคราว150 องศา F
พื้นที่สื่อ135 ตารางฟุต
เมิร์ฟ16
ความลึกที่กำหนด12 "
ขนาดตัวกรองที่กำหนด20x20x12
ความสูงที่กำหนด20 "
ความกว้างที่กำหนด20 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 5.4
ความสูงของเรือ (ซม.)50.8
ความยาวเรือ (ซม.)50.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • มี / ไม่มีปะเก็น (ไม่มีปะเก็น)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเมิร์ฟAir Flowประสิทธิภาพการกรองขนาดตัวกรองที่กำหนดความสูงที่กำหนดความกว้างที่กำหนดความต้านทานเริ่มต้นวัสดุราคา
AIR HANDLER 11Z791 V-bank Minipleat Filter 12x24x12 เมิร์ฟ 11 | AA3YYA 11Z79111500/625/750 รอบต่อนาทีลด 75%12x24x1212 "24 "0.20 / 0.30 / 0.41 "สุขาสื่อสังเคราะห์ 100%฿7,300
AIR HANDLER 11Z793 V-bank Minipleat Filter 20x20x12 เมิร์ฟ 11 | AA3YYB 11Z79311500/625/750 รอบต่อนาทีลด 75%20x20x1220 "20 "0.20 / 0.30 / 0.41 "สุขาสื่อสังเคราะห์ 100%฿10,328
AIR HANDLER 11Z794 V-bank Minipleat Filter 20x24x12 เมิร์ฟ 11 | AA3YYC 11Z79411500/625/750 รอบต่อนาทีลด 75%20x24x1220 "24 "0.20 / 0.30 / 0.41 "สุขาสื่อสังเคราะห์ 100%฿10,991
AIR HANDLER 11Z795 V-bank Minipleat Filter 24x24x12 เมิร์ฟ 11 | AA3ปป 11Z79511500/625/750 รอบต่อนาทีลด 75%24x24x1224 "24 "0.20 / 0.30 / 0.41 "สุขาสื่อสังเคราะห์ 100%฿12,227
AIR HANDLER 11Z796 V-bank Minipleat Filter 12x24x12 เมิร์ฟ 14 | AA3YYE 11Z79614500/625/750 รอบต่อนาทีลด 85%12x24x1212 "24 "0.28 / 0.38 / 0.49 "สุขาสื่อสังเคราะห์ 100%฿7,282
AIR HANDLER 11Z798 V-bank Minipleat Filter 20x20x12 เมิร์ฟ 14 | AA3YYF 11Z79814500/625/750 รอบต่อนาทีลด 85%20x20x1220 "20 "0.28 / 0.38 / 0.49 "สุขาสื่อสังเคราะห์ 100%฿10,847
AIR HANDLER 11Z799 V-bank Minipleat Filter 20x24x12 เมิร์ฟ 14 | AA3YYG 11Z79914500/625/750 รอบต่อนาทีลด 85%20x24x1220 "24 "0.28 / 0.38 / 0.49 "สุขาสื่อสังเคราะห์ 100%฿12,183

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR HANDLER 11Z809 ฟิลเตอร์ V-bank Minipleat 20x20x12 Merv 16
฿11,825 / หน่วย