AIR HANDLER 21C059 แผ่นกรองจีบความจุมาตรฐาน 20x22x2 Merv7
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรองจีบแบบมาตรฐาน |
ความลึกจริง | 1.75 " |
ความสูงจริง | 20 " |
ความกว้างจริง | 22 " |
ความต้านทานขั้นสุดท้ายที่แนะนำ | 1.0 "สุขา |
กรอบ | ใช่ |
ประเภทกรอบ | แผ่นไม้อัดไดคัททนความชื้น |
ความต้านทานเริ่มต้นสูง | 0.26 "สุขา |
ความเร็วสูง | 500 เฟรมต่อนาที |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 องศา F |
สูงสุด ความเร็ว | 500 เฟรมต่อนาที |
พื้นที่สื่อ | 9.7 ตารางฟุต |
เมิร์ฟ | 7 |
ความลึกที่กำหนด | 2" |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 20x22x2 |
ความสูงที่กำหนด | 20 " |
จีบที่กำหนด | 0.4 |
ความกว้างที่กำหนด | 22 " |
จีบต่อ Linear Feet | 10 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.32 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 54.61 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกที่กำหนด | ความลึกจริง | ความสูงจริง | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ความสูงที่กำหนด | จีบที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | จีบต่อ Linear Feet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A706 | 1" | 3 / 4 " | 11 " | 11x32-1/2x1 | 11 " | ลด 40% | 32.5 " | 12 | ฿498 | ||
15A721 | 1" | 3 / 4 " | 14 " | 14x18-1/2x1 | 14 " | ลด 40% | 18.5 " | 12 | ฿508 | ||
1TBE4 | 2" | 1.75 " | 17.5 " | 18x20x2 | 18 " | 0.4 | 20 " | 10 | ฿410 | ||
1TBE5 | 2" | 1.75 " | 17.5 " | 18x18x2 | 18 " | 0.4 | 18 " | 10 | ฿535 | ||
1TBE8 | 1" | 3 / 4 " | 15.5 " | 16x30x1 | 16 " | 0.4 | 30 " | 12 | ฿552 | ||
21C046 | 1" | 3 / 4 " | 12.5 " | 12-1/2x24-1/2x1 | 12.5 " | 0.4 | 24.5 " | 12 | ฿681 | ||
21C047 | 1" | 3 / 4 " | 14 " | 14x18x1 | 14 " | 0.4 | 18 " | 12 | ฿444 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.