Air Handler 2dvl4 | ไส้กรองอากาศ 8 X 30 X 1 นิ้ว โพลีเอสเตอร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIR HANDLER 2DVL4 ไส้กรองอากาศ 8 x 30 x 1 นิ้ว Polyester | AB9LLG

AIR HANDLER 2DVL4 แผ่นกรองอากาศ 8 x 30 x 1 นิ้วโพลีเอสเตอร์

In Stock
รายการ: AB9LLG รุ่น: 2DVL4
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
฿23 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 12
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองอากาศ
Air Flow300 เฟรมต่อนาที
ความต้านทานขั้นสุดท้าย0.50 "สุขา
ประเภทกรอบChipboard สำหรับงานหนัก
ความต้านทานเริ่มต้น0.07 "สุขา
วัสดุเส้นใยสังเคราะห์
แม็กซ์ ชั่วคราว150 องศา F
เมิร์ฟ6
ความลึกที่กำหนด1"
ขนาดตัวกรองที่กำหนด8x30x1
ความสูงที่กำหนด8"
ความกว้างที่กำหนด30 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตัวกรองที่กำหนดความสูงที่กำหนดความกว้างที่กำหนดราคา
AIR HANDLER 2DVK1 กรองอากาศ 8 x 16 x 1 นิ้ว Polyester | AB9LKU 2DVK18x16x18"16 "฿8
AIR HANDLER 2DVK2 กรองอากาศ 10 x 10 x 1 นิ้ว โพลีเอสเตอร์ | เอบี9แอลเควี 2DVK210x10x110 "10 "฿9
AIR HANDLER 2DVK4 กรองอากาศ 12 x 20 x 1 นิ้ว Polyester | เอบี9แอลเคเอ็กซ์ 2DVK412x20x112 "20 "฿10
AIR HANDLER 2DVK5 กรองอากาศ 12 x 24 x 1 นิ้ว โพลีเอสเตอร์ | AB9LKY 2DVK512x24x112 "24 "฿10
AIR HANDLER 2DVK6 กรองอากาศ 14 x 20 x 1 นิ้ว Polyester | AB9LKZ 2DVK614x20x114 "20 "฿10
AIR HANDLER 2DVK7 กรองอากาศ 14 x 25 x 1 นิ้ว โพลีเอสเตอร์ | เอบี9แอลเอ 2DVK714x25x114 "25 "฿11
AIR HANDLER 2DVK8 กรองอากาศ 15 x 20 x 1 นิ้ว Polyester | เอบี9แอลบี 2DVK815x20x115 "20 "฿11

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR HANDLER 2DVL4 แผ่นกรองอากาศ 8 x 30 x 1 นิ้วโพลีเอสเตอร์
฿23 / หน่วย