AIR HANDLER 2DWE2 Link กรองอากาศ 16 x 25 นิ้ว ยาว 150 นิ้ว | เอบี9แอลคิวซี

AIR HANDLER 2DWE2 Link กรองอากาศ 16 x 25 นิ้วความยาว 150 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB9LQC รุ่น: 2DWE2

รับโดย อาจ 21, อังคาร

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿2,402 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 6
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลิงค์กรองแอร์
Air Flow500 เฟรมต่อนาที
ประสิทธิภาพการกรอง25%
ความต้านทานขั้นสุดท้าย1 "สุขา
ประเภทกรอบลวดความร้อนภายในปิดผนึกภายในชั้น
ความต้านทานเริ่มต้น0.28 "สุขา
วัสดุเส้นใยสังเคราะห์
แม็กซ์ ชั่วคราว120 องศา F
จำนวนลิงค์4
เร่3
ความสูงของส่วน16 "
ความยาวมาตรา25 "
ส่วนต่อกล่อง4
ความหนา1"
ความยาวรวม100ft

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.42
ความสูงของเรือ (ซม.)60.96
ความยาวเรือ (ซม.)40.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)63.5
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นส่วนต่อกล่องAir Flowประสิทธิภาพการกรองความยาวรวมความต้านทานเริ่มต้นแม็กซ์ ชั่วคราวจำนวนลิงค์ความสูงของส่วนราคา
AIR HANDLER 2DVY6 Link กรองอากาศ 12 x 24 นิ้ว ยาว 288 นิ้ว | เอบี9แอลเอ็นวี 2DVY612500 เฟรมต่อนาที25% 288 "0.28 "สุขา120 องศา F212 "฿919
AIR HANDLER 2DVY7 Link กรองอากาศ 12 x 24 นิ้ว ยาว 192 นิ้ว | AB9LNW 2DVY78500 เฟรมต่อนาที25% 192 "0.28 "สุขา120 องศา F312 "฿1,572
AIR HANDLER 2DVY8 Link กรองอากาศ 12 x 24 นิ้ว ยาว 144 นิ้ว | เอบี9แอลเอ็นเอ็กซ์ 2DVY86500 เฟรมต่อนาที25% 144 "0.28 "สุขา120 องศา F412 "฿1,820
AIR HANDLER 2DVY9 Link กรองอากาศ 12 x 24 นิ้ว ยาว 24 นิ้ว | AB9LNY 2DVY91500 เฟรมต่อนาที25% 24 "0.28 "สุขา120 องศา F512 "฿2,192
AIR HANDLER 2DVZ1 Link กรองอากาศ 12 x 24 นิ้ว ยาว 144 นิ้ว | AB9LNZ 2DVZ16500 เฟรมต่อนาที25% 144 "0.28 "สุขา120 องศา F612 "฿2,466
AIR HANDLER 2DVZ7 Link กรองอากาศ 15 x 20 นิ้ว ยาว 80 นิ้ว | เอบี9แอลพีเอ 2DVZ74500 เฟรมต่อนาที25% 80 "0.28 "สุขา120 องศา F415 "฿2,121
AIR HANDLER 2DWA3 Link กรองอากาศ 16 x 14 นิ้ว ยาว 28 นิ้ว | AB9LPB 2DWA32500 เฟรมต่อนาที25% 28 "0.28 "สุขา120 องศา F216 "฿2,343

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR HANDLER 2DWE2 Link กรองอากาศ 16 x 25 นิ้วความยาว 150 นิ้ว
฿2,402 / หน่วย