AIR HANDLER 2DXR7 แผงแหวนโพลีโพรพีลีนสองชั้น 12 นิ้ว H 150 F
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผงแหวนโพลีสองชั้น |
ประสิทธิภาพการกรอง | 0.25 |
ความต้านทานขั้นสุดท้าย | 1 "สุขา |
ประเภทกรอบ | ลวดภายในปิดผนึกความร้อนภายในชั้นโพลีเอสเตอร์ |
ความสูง | 12 " |
ความต้านทานเริ่มต้น | 0.28 "สุขา |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F |
ความหนา | 1" |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ประสิทธิภาพการกรอง | ประเภทกรอบ | ความสูง | ชิ้น | แม็กซ์ ชั่วคราว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DXT1 | 0.25 | ลวดภายในปิดผนึกความร้อนภายในชั้นโพลีเอสเตอร์ | 15 " | แผงแหวนโพลีสองชั้น | 150 องศา F | 20 " | ฿534 | |
2DXT4 | 0.25 | ลวดภายในปิดผนึกความร้อนภายในชั้นโพลีเอสเตอร์ | 14 " | แผงแหวนโพลีสองชั้น | 150 องศา F | 16 " | ฿559 | |
2DXT7 | 0.25 | ลวดภายในปิดผนึกความร้อนภายในชั้นโพลีเอสเตอร์ | 16 " | แผงแหวนโพลีสองชั้น | 150 องศา F | 16 " | ฿445 | |
2DXU1 | 0.25 | ลวดภายในปิดผนึกความร้อนภายในชั้นโพลีเอสเตอร์ | 16 " | แผงแหวนโพลีสองชั้น | 150 องศา F | 18 " | ฿529 | |
2DXU4 | 0.25 | ลวดภายในปิดผนึกความร้อนภายในชั้นโพลีเอสเตอร์ | 16 " | แผงแหวนโพลีสองชั้น | 150 องศา F | 20 " | ฿445 | |
2DXU7 | 0.25 | ลวดภายในปิดผนึกความร้อนภายในชั้นโพลีเอสเตอร์ | 16 " | แผงแหวนโพลีสองชั้น | 150 องศา F | 22 " | ฿793 | |
2DXV1 | 0.25 | ลวดภายในปิดผนึกความร้อนภายในชั้นโพลีเอสเตอร์ | 16 " | แผงแหวนโพลีสองชั้น | 150 องศา F | 24 " | ฿487 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.