AIR HANDLER 2DXX5 ลิงค์กรองอากาศ 25 x 75 นิ้วยาว 600 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลิงค์กรองแอร์ |
Air Flow | 375 เฟรมต่อนาที |
ประสิทธิภาพการกรอง | ลด 30% |
ความต้านทานขั้นสุดท้าย | 1 "สุขา |
ประเภทกรอบ | ลวดความร้อนภายในปิดผนึกภายในชั้น |
ความต้านทานเริ่มต้น | 0.21 "สุขา |
วัสดุ | เส้นใยสังเคราะห์ |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F |
จำนวนลิงค์ | 5 |
เร่ | 1 |
ความสูงของส่วน | 25 " |
ความยาวมาตรา | 15 " |
ส่วนต่อกล่อง | 5 |
ความหนา | 1" |
ความยาวรวม | 75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาวมาตรา | Air Flow | ประสิทธิภาพการกรอง | ส่วนต่อกล่อง | ความยาวรวม | ความต้านทานเริ่มต้น | แม็กซ์ ชั่วคราว | จำนวนลิงค์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DWX9 | 16 " | 500 เฟรมต่อนาที | ลด 25% | 4 | 64 " | 0.28 "สุขา | 120 องศา F | 4 | ฿1,939 | |
2DWY2 | 22 " | 500 เฟรมต่อนาที | ลด 25% | 1 | 22 " | 0.28 "สุขา | 120 องศา F | 1 | ฿1,512 | |
2DWY8 | 25 " | 500 เฟรมต่อนาที | ลด 25% | 8 | 200 " | 0.28 "สุขา | 120 องศา F | 3 | ฿1,876 | |
2DWZ1 | 16 " | 500 เฟรมต่อนาที | ลด 25% | 5 | 80 " | 0.28 "สุขา | 120 องศา F | 5 | ฿2,438 | |
2DWZ3 | 20 " | 500 เฟรมต่อนาที | ลด 25% | 6 | 80 " | 0.28 "สุขา | 120 องศา F | 6 | ฿1,858 | |
2DWZ5 | 14 " | 500 เฟรมต่อนาที | ลด 25% | 1 | 14 " | 0.28 "สุขา | 120 องศา F | 1 | ฿3,301 | |
2DWZ7 | 22 " | 500 เฟรมต่อนาที | ลด 25% | 4 | 88 " | 0.28 "สุขา | 120 องศา F | 4 | ฿2,625 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.