AIR HANDLER 2DXY9 คิวบ์ฟิลเตอร์ 3 ชั้นโพลีเอสเตอร์ 16 x 25 x 15 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรองลูกบาศก์โพลีเอสเตอร์สามชั้น |
Air Flow | 500 เฟรมต่อนาที |
ความต้านทานขั้นสุดท้าย | 1.00 "สุขา |
ความต้านทานเริ่มต้น | 0.22 "สุขา |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F |
ความลึกที่กำหนด | 15 " |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 16x25x15 |
ความสูงที่กำหนด | 16 " |
ความกว้างที่กำหนด | 25 " |
จำนวนกระเป๋า | 0 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.