Air Handler 2dyv5 | ไส้กรองจีบความจุสูง 18 X 22 X 2 Merv11 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIR HANDLER 2DYV5 กรองจีบความจุสูง 18 x 22 x 2 Merv11 | AB9MHR

AIR HANDLER 2DYV5 แผ่นกรองจีบความจุสูง 18 x 22 x 2 Merv 11

In Stock
รายการ: AB9MHR รุ่น: 2DYV5
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
฿1,510 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 12
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกรองจีบความจุสูง
ความลึกจริง1.75 "
ความสูงจริง17.75 "
ความกว้างจริง21.75 "
ความต้านทานขั้นสุดท้ายที่แนะนำ1.0 "สุขา
กรอบใช่
ประเภทกรอบแผ่นไม้อัดไดคัททนความชื้น
ความต้านทานเริ่มต้นสูง0.30 "สุขา
ความเร็วสูง500 เฟรมต่อนาที
แม็กซ์ ชั่วคราว180 องศา F
สูงสุด ความเร็ว500 เฟรมต่อนาที
พื้นที่สื่อ8.8 ตารางฟุต
เมิร์ฟ11
ความลึกที่กำหนด2"
ขนาดตัวกรองที่กำหนด18x22x2
ความสูงที่กำหนด18 "
จีบที่กำหนด0.6
ความกว้างที่กำหนด22 "
จีบต่อ Linear Feet10

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.49
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพื้นที่สื่อความลึกจริงความสูงจริงความลึกที่กำหนดขนาดตัวกรองที่กำหนดความสูงที่กำหนดจีบที่กำหนดความกว้างที่กำหนดราคา
AIR HANDLER 2DYD3 ไส้กรองจีบความจุสูง 20 x 24 x 2 Merv11 | เอบี9เอ็มดี 2 3 ปี XNUMX14.8 ตารางฟุต1.75 "19.75 "2"20x24x220 "0.624 "฿782
AIR HANDLER 2DYD7 กรองจีบความจุสูง 20 x 25 x 2 Merv11 | AB9กฟน 2 7 ปี XNUMX15.5 ตารางฟุต1.75 "19.75 "2"20x25x220 "0.625 "฿753
AIR HANDLER 2DYE2 ไส้กรองจีบความจุสูง 24 x 24 x 2 Merv11 | เอบี9เมค 2 วัน 217.6 ตารางฟุต1.75 "23.75 "2"24x24x224 "0.624 "฿846
AIR HANDLER 2DYE6 ไส้กรองจีบความจุสูง 25 x 25 x 2 Merv11 | เอบี9เมด 2 วัน 619 ตารางฟุต1.75 "24.75 "2"25x25x225 "0.625 "฿894
AIR HANDLER 2DYE9 ไส้กรองจีบความจุสูง 12 x 24 x 4 Merv11 | AB9MEF 2 วัน 916.5 ตารางฟุต3.625 "11.75 "4"12x24x412 "0.624 "฿1,109
AIR HANDLER 2DYF4 ไส้กรองจีบความจุสูง 16 x 20 x 4 Merv11 | เอบี9เม็ก 2ดีเอฟ418 ตารางฟุต3.625 "15.75 "4"16x20x416 "0.620 "฿1,198
AIR HANDLER 2DYF8 กรองจีบความจุสูง 16 x 25 x 4 Merv11 | เอบี9เมจ 2ดีเอฟ822.6 ตารางฟุต3.625 "15.5 "4"16x25x416 "0.625 "฿1,281

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR HANDLER 2DYV5 แผ่นกรองจีบความจุสูง 18 x 22 x 2 Merv 11
฿1,510 / หน่วย