AIR HANDLER 2EJY4 Ulpa Panel 47-1 / 2 x 3 x 23-1 / 2 Inch
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผง ULPA |
ความลึกจริง | 3" |
ความสูงจริง | 23.5 " |
ความกว้างจริง | 47.5 " |
Air Flow | 800 cfm |
ประสิทธิภาพ DOP | ลด 99.99% |
ความต้านทานเริ่มต้น | 0.68 "สุขา |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.79 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 63.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 127 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.83 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ ชั่วคราว | ความลึกจริง | ความสูงจริง | ความกว้างจริง | Air Flow | ความต้านทานขั้นสุดท้ายที่แนะนำ | ความต้านทานเริ่มต้น | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2EJY1 | 140 องศา F | 10 " | 23.5 " | 47.5 " | 800 cfm | - | 0.56 "สุขา | โมดูลเทอร์มินัล HEPA Ducted | ฿49,685 | ||
2EJY2 | 140 องศา F | - | - | - | 800 cfm | - | 0.56 "สุขา | โมดูลเทอร์มินัล HEPA Ducted | ฿49,685 | ||
2EJY3 | 140 องศา F | 3" | 23.5 " | 47.5 " | 800 cfm | - | 0.56 "สุขา | แผง HEPA | ฿29,460 | ||
2 กขช 1 | 250 องศา F | - | - | - | 2400 cfm | 2.40 "สุขา | 1 "สุขา | ไมโครไฟเบอร์ HEPA กรองอากาศ | ฿51,697 | ||
2HJ8 | 250 องศา F | - | - | - | 1200 cfm | 2.40 "สุขา | 1 "สุขา | ไมโครไฟเบอร์ HEPA กรองอากาศ | ฿31,015 | ||
19RR59 | 250 องศา F | 2.5 " | 12 " | 12 " | 75 เฟรมต่อนาที | 1.04 "สุขา | 0.52 "สุขา | ไมโครไฟเบอร์ HEPA กรองอากาศ | ฿22,610 | ||
19RR60 | 250 องศา F | 2.5 " | 24 " | 12 " | 165 เฟรมต่อนาที | 1.04 "สุขา | 0.52 "สุขา | ไมโครไฟเบอร์ HEPA กรองอากาศ | ฿24,530 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.