Air Handler 2ejz7 | แผ่นกรองจีบต้านจุลชีพ 10 X 10 X 1 Merv8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIR HANDLER 2EJZ7 แผ่นกรองแอนตี้แบคทีเรีย 10 x 10 x 1 Merv8 | AB9PJZ

AIR HANDLER 2EJZ7 แผ่นกรองจีบต้านจุลชีพ 10 x 10 x 1 Merv8

In Stock
รายการ: AB9PJZ รุ่น: 2EJZ7
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
฿386 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 12
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นกรองจีบต้านจุลชีพ
ความลึกจริง3 / 4 "
ความสูงจริง9.75 "
ความกว้างจริง9.75 "
ความต้านทานขั้นสุดท้ายที่แนะนำ1.0 "สุขา
กรอบใช่
ประเภทกรอบแผ่นไม้อัดไดคัททนความชื้น
ความต้านทานเริ่มต้นสูง0.25 "สุขา
ความเร็วสูง500 เฟรมต่อนาที
แม็กซ์ ชั่วคราว180 องศา F
สูงสุด ความเร็ว500 เฟรมต่อนาที
พื้นที่สื่อ1.3 ตารางฟุต
เมิร์ฟ8
ความลึกที่กำหนด1"
ขนาดตัวกรองที่กำหนด10x10x1
ความสูงที่กำหนด10 "
จีบที่กำหนด0.4
ความกว้างที่กำหนด10 "
จีบต่อ Linear Feet15

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)27.18
ความยาวเรือ (ซม.)29.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.42
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นความเร็วสูงความลึกจริงความสูงจริงแม็กซ์ ชั่วคราวสูงสุด ความเร็วพื้นที่สื่อเมิร์ฟกก. จำนวนราคา
AIR HANDLER 15A722 ไส้กรองจีบความจุสูง 24 x 30 x 2 Merv8 | AA6URD 15A722ตัวกรองจีบความจุสูง500 เฟรมต่อนาที1.75 "24 "180 องศา F500 เฟรมต่อนาที19 ตารางฟุต81฿845
AIR HANDLER 1TBE6 ไส้กรองจีบความจุสูง 18 x 20 x 2 Merv8 | เอบี3จีคิวเจ 1TBE6ตัวกรองจีบความจุสูง-1.75 "17.5 "180 องศา F500 เฟรมต่อนาที12.0 ตารางฟุต81฿471
AIR HANDLER 1TBE7 ไส้กรองจีบความจุสูง 18 x 18 x 2 Merv8 | เอบี3จีคิวเค 1TBE7ตัวกรองจีบความจุสูง-1.75 "17.5 "180 องศา F500 เฟรมต่อนาที11.2 ตารางฟุต81฿539
AIR HANDLER 1TBE9 ไส้กรองจีบความจุสูง 16 x 30 x 1 Merv8 | เอบี3จีคิวเอ็ม 1TBE9ตัวกรองจีบความจุสูง-3 / 4 "15.5 "180 องศา F500 เฟรมต่อนาที7.3 ตารางฟุต81฿604
AIR HANDLER 21C094 ตัวกรองจีบความจุสูง 21 x 21 x 1 Merv8 | AB6EMR 21C094ตัวกรองจีบความจุสูง500 เฟรมต่อนาที3 / 4 "21 "180 องศา F500 เฟรมต่อนาที0.6 ตารางฟุต81฿508
AIR HANDLER 21C095 ไส้กรองจีบความจุสูง 20 x 22 x 1 Merv8 | AB6EMT 21C095ตัวกรองจีบความจุสูง500 เฟรมต่อนาที3 / 4 "20 "180 องศา F500 เฟรมต่อนาที7.1 ตารางฟุต81฿528
AIR HANDLER 21C096 ตัวกรองจีบความจุสูง 10 x 36 x 1 Merv8 | AB6EMU 21C096ตัวกรองจีบความจุสูง500 เฟรมต่อนาที3 / 4 "10 "180 องศา F500 เฟรมต่อนาที7 ตารางฟุต81฿715

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR HANDLER 2EJZ7 แผ่นกรองจีบต้านจุลชีพ 10 x 10 x 1 Merv8
฿386 / หน่วย