AIR HANDLER แผ่นกรองสี 2EKK1 Polyester
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นกรอง Paint Collector |
ประสิทธิภาพการกรอง | ลด 98% |
ภาพบรรยากาศ | โพลีเอสเตอร์สังเคราะห์ |
ความลึกที่กำหนด | 1" |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 20x20x1 |
ความสูงที่กำหนด | 20 " |
ความกว้างที่กำหนด | 20 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 54.61 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ภาพบรรยากาศ | ความลึกที่กำหนด | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ความสูงที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DXP9 | ไฟเบอร์กลาส 22 กรัม | 2" | - | 18 " | - | 1 | ฿15,299 | |
2DXR9 | ไฟเบอร์กลาส 22 กรัม | 2" | - | 24 " | - | 1 | ฿19,910 | |
2DXV6 | ไฟเบอร์กลาส 15 กรัม | 2" | - | 24 " | - | 1 | ฿17,502 | |
2DXV9 | ไฟเบอร์กลาส 15 กรัม | 2" | - | 30 " | - | 1 | ฿15,506 | |
2EKK2 | โพลีเอสเตอร์สังเคราะห์ | 1" | 20x25x1 | 20 " | 25 " | 1 | ฿214 | |
2 GJD1 | ไฟเบอร์กลาส 22 กรัม | 2" | 20x20x2 | 20 " | 20 " | 1 | ฿158 | |
2JRY8 | ไฟเบอร์กลาส 22 กรัม | 2" | 20x25x2 | 20 " | 25 " | 1 | ฿193 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.