AIR HANDLER 2GFD1 ตัวกรอง Minipleat Economy 24 x 24 x 4 Merv 11
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองอากาศ Minipleat |
Air Flow | 500 เฟรมต่อนาที |
ประสิทธิภาพการกรอง | ลด 65% |
สิ่งที่แนบมาของชุดกรอง | กรอบพลาสติก |
ความต้านทานขั้นสุดท้าย | 1.5 "สุขา |
ความต้านทานเริ่มต้น | 0.27 "สุขา |
วัสดุ | สื่อสังเคราะห์ 100% |
แม็กซ์ การไหลของอากาศ | 2000 cfm |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F |
พื้นที่สื่อ | 52 ตารางฟุต |
เมิร์ฟ | 11 |
ความลึกที่กำหนด | 4" |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 24x24x4 |
ความสูงที่กำหนด | 24 " |
ความกว้างที่กำหนด | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึกที่กำหนด | ประสิทธิภาพการกรอง | ความต้านทานเริ่มต้น | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ความสูงที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | ชิ้น | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GFA7 | 4" | ลด 65% | 0.27 "สุขา | 12x24x4 | 12 " | 24 " | กรองอากาศ Minipleat | สื่อสังเคราะห์ 100% | ฿5,078 | |
2 จีเอฟซี 2 | 4" | ลด 65% | 0.27 "สุขา | 20x24x4 | 20 " | 24 " | กรองอากาศ Minipleat | สื่อสังเคราะห์ 100% | ฿7,064 | |
2 จีเอฟซี 6 | 4" | ลด 65% | 0.27 "สุขา | 20x24x4 | 20 " | 24 " | กรองอากาศ Minipleat | สื่อสังเคราะห์ 100% | ฿7,013 | |
2GFD5 | 4" | ลด 85% | 0.46 "สุขา | 12x24x4 | 12 " | 24 " | กรองอากาศ Minipleat | สื่อสังเคราะห์ 100% | ฿5,142 | |
2GFE 7 | 4" | ลด 85% | 0.46 "สุขา | 24x24x4 | 24 " | 24 " | กรองอากาศ Minipleat | สื่อสังเคราะห์ 100% | ฿7,318 | |
2GFF 2 | 4" | ลด 95% | 0.48 "สุขา | 12x24x4 | 12 " | 24 " | กรองอากาศ Minipleat | สื่อสังเคราะห์ 100% | ฿5,094 | |
2GFF 6 | 4" | ลด 95% | 0.48 "สุขา | 20x20x4 | 20 " | 20 " | กรองอากาศ Minipleat | สื่อสังเคราะห์ 100% | ฿7,645 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.