ตัวจัดการอากาศ 2ggc5 | ไส้กรองแอร์พ็อกเก็ตสังเคราะห์ 20 X 24 X 22 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIR HANDLER 2GGC5 ไส้กรองอากาศสังเคราะห์ 20 x 24 x 22 นิ้ว | AB9YAN

AIR HANDLER 2GGC5 Pocket Air Filter Synthetic 20 x 24 x 22 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB9YAN รุ่น: 2GGC5
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
฿6,967 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 4
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระเป๋ากรองอากาศ
Air Flow500 เฟรมต่อนาที
CFM ความจุ1200
ประสิทธิภาพการกรองลด 65%
ความต้านทานขั้นสุดท้าย1 "สุขา
วัสดุกรอบ24 กรัม เหล็กชุบสังกะสี
ขนาดกรอบ13 / 16 "
ความต้านทานเริ่มต้น0.27 "สุขา
วัสดุสังเคราะห์
แม็กซ์ ชั่วคราว150 องศา F
สีของสื่อส้ม
เมิร์ฟ11
ความลึกที่กำหนด22 "
ขนาดตัวกรองที่กำหนด20x24x22
ความสูงที่กำหนด20 "
ความกว้างที่กำหนด24 "
จำนวนกระเป๋า8

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.39
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเมิร์ฟCFM ความจุวัสดุกรอบความลึกที่กำหนดขนาดตัวกรองที่กำหนดความสูงที่กำหนดความกว้างที่กำหนดจำนวนกระเป๋าราคา
AIR HANDLER 2DVT9 กรองอากาศแบบกระเป๋าไฟเบอร์กลาส 24 x 24 x 15 นิ้ว | เอบี9แอลเอ็นบี 2DVT911200024 กรัม เหล็กชุบสังกะสี15 "24x24x1524 "24 "12฿1,932
AIR HANDLER 2GGA1 กรองอากาศแบบกระเป๋าไฟเบอร์กลาส 20 x 24 x 22 นิ้ว | เอบี9วายเอซี 2GGA111120024 กรัม เหล็กชุบสังกะสี22 "20x24x2220 "24 "6฿3,553
AIR HANDLER 2GGA5 กรองอากาศแบบกระเป๋าไฟเบอร์กลาส 20 x 20 x 22 นิ้ว | AB9YAG 2GGA511120024 กรัม เหล็กชุบสังกะสี22 "20x20x2220 "20 "6฿3,072
AIR HANDLER 2GGU4 กรองอากาศแบบกระเป๋าไฟเบอร์กลาส 20 x 20 x 22 นิ้ว | AB9YDU 2GGU411120024 กรัม เหล็กชุบสังกะสี22 "20x20x2220 "20 "5฿3,371
AIR HANDLER 2GHF2 กรองอากาศแบบกระเป๋าไฟเบอร์กลาส 12 x 24 x 29 นิ้ว | เอบี9วายเอฟเอ็น 2HF211100024 กรัม เหล็กชุบสังกะสี29 "12x24x2912 "24 "4฿3,303
AIR HANDLER 2GHG1 กรองอากาศแบบกระเป๋าไฟเบอร์กลาส 12 x 24 x 15 นิ้ว | AB9YFT 2HG111100024 กรัม เหล็กชุบสังกะสี15 "12x24x1512 "24 "3฿3,587
AIR HANDLER 2GHW4 กระเป๋ากรองอากาศสังเคราะห์ 12 x 24 x 15 นิ้ว | เอบี9วายเจอาร์ 2 ชม. 411100024 กรัม เหล็กชุบสังกะสี15 "12x24x1512 "24 "6฿2,767

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR HANDLER 2GGC5 Pocket Air Filter Synthetic 20 x 24 x 22 นิ้ว
฿6,967 / หน่วย