Air Handler 2ggg5 | ไส้กรอง 12 X 24 X 6 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIR HANDLER 2GGG5 ไส้กรอง 12 x 24 x 6 นิ้ว | เอบี9วายบีเค

AIR HANDLER 2GGG5 ตลับกรอง 12 x 24 x 6 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB9YBK รุ่น: 2GGG5
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
฿6,153 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 2
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไส้กรอง
Air Flow500 เฟรมต่อนาที
ประสิทธิภาพการกรองลด 65%
ความต้านทานขั้นสุดท้ายที่แนะนำ1.50 "สุขา
กรอบใช่
วัสดุกรอบ / ส่วนหัวเหล็กชุบสังกะสี
ส่วนหัวเดียว
ความต้านทานเริ่มต้น0.45 "สุขา
แม็กซ์ การไหลของอากาศ625 เฟรมต่อนาที
แม็กซ์ ชั่วคราว200 องศา F
พื้นที่สื่อ23 ตารางฟุต
เมิร์ฟ11
ความลึกที่กำหนด6"
ขนาดตัวกรองที่กำหนด12x24x6
ความสูงที่กำหนด12 "
ความกว้างที่กำหนด24 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.02
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ขนาดส่วนหัว (13/16 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตัวกรองที่กำหนดความต้านทานขั้นสุดท้ายที่แนะนำความต้านทานเริ่มต้นความสูงที่กำหนดความกว้างที่กำหนดชิ้นแม็กซ์ การไหลของอากาศแม็กซ์ ชั่วคราวราคา
AIR HANDLER 2GGE6 ตลับกรอง 20 x 24 x 12 นิ้ว | AB9YAX 2GGE620x24x121.50 "สุขา0.45 "สุขา20 "24 "ไส้กรอง625 เฟรมต่อนาที250 องศา F฿10,822
AIR HANDLER 2GGF2 ตลับกรอง 20 x 20 x 12 นิ้ว | เอบีไนน์วายบี 2GGF220x20x121.50 "สุขา0.45 "สุขา20 "20 "ไส้กรอง625 เฟรมต่อนาที250 องศา F฿9,952
AIR HANDLER 2GGF6 ตลับกรอง 24 x 24 x 6 นิ้ว | AB9YBE 2GGF624x24x61.50 "สุขา0.45 "สุขา24 "24 "ไส้กรอง625 เฟรมต่อนาที200 องศา F฿11,182
AIR HANDLER 2GGG1 ไส้กรอง 20 x 24 x 6 นิ้ว | เอบี9วายบีจี 2GGG120x24x61.50 "สุขา0.45 "สุขา20 "24 "ไส้กรอง625 เฟรมต่อนาที250 องศา F฿7,629
AIR HANDLER 2GGG9 ตลับกรอง 20 x 20 x 6 นิ้ว | เอบี9วายบีพี 2GGG920x20x61.50 "สุขา0.45 "สุขา20 "20 "ไส้กรอง625 เฟรมต่อนาที250 องศา F฿9,098
AIR HANDLER 2GGH4 ตลับกรอง 24 x 24 x 12 นิ้ว | เอบี9วายบีที 2GGH424x24x121.50 "สุขา0.45 "สุขา24 "24 "ไส้กรอง625 เฟรมต่อนาที250 องศา F฿9,192
AIR HANDLER 2GGH8 ตลับกรอง 20 x 24 x 12 นิ้ว | AB9YBW 2GGH820x24x121.50 "สุขา0.45 "สุขา20 "24 "ไส้กรอง625 เฟรมต่อนาที250 องศา F฿11,656

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR HANDLER 2GGG5 ตลับกรอง 12 x 24 x 6 นิ้ว
฿6,153 / หน่วย